絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(1)
  • SAMTEC(4,943)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,840)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(729)
  • AMPHENOL(343)
  • フエニックス・コンタクト(123)
  • ハーティング(68)
  • ニチフ(57)
  • 山一電機(37)
  • エスコ(31)
  • 品川商工(24)
  • ITT CANNON(19)
  • SOURIAU(18)
  • EDAC(18)
  • THOMAS & BETTS(18)
  • 日本モレックス(molex)(17)
  • フィスコインターナショナル(16)
  • オーム電機(13)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • LINKMAN(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 HARWIN基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列HARWIN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = 横型シュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 HARWIN基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列HARWIN
99,980税込109,978
1セット(250個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = M50-365ピッチ = 1.27mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = 垂直実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.75A
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 HARWIN基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列HARWIN
139,800税込153,780
1セット(250個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = M50-365ピッチ = 1.27mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = 垂直実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.75A
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入 HARWINピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入HARWIN
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタArcher M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな
仕様●シリーズ:Archer M50●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:909-4394アズワン品番65-7542-64
コンタクト ソケット クリンプ 30-22AWG HARWINコンタクト ソケット クリンプ 30-22AWGHARWIN
96税込106
1個
11日以内出荷
仕様製品群:M20 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Harwin M20-106 & M20-107 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:30AWG コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1370-82
コンタクト ソケット クリンプ 22AWG HARWINコンタクト ソケット クリンプ 22AWGHARWIN
739税込813
1個
欠品中
仕様製品群:Datamate M80 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Harwin M80-413 M80-414 M80-415 M80-417 M80-418 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1370-09

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ