IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 オスWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD オス IDC コネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2873アズワン品番65-7534-53
基板接続用ピンヘッダ 12 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3164アズワン品番65-7576-79
基板接続用ピンヘッダ 5 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3155アズワン品番65-7581-95
基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-3173アズワン品番65-7734-71
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュと白を取り揃えています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3014アズワン品番65-7532-43
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 750個入WURTH ELEKTRONIK¥239,800税込¥263,780
1セット(750個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3043アズワン品番65-7533-23
基板接続用ピンヘッダ 9極 1.5mm 1列 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK¥429,800税込¥472,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8755アズワン品番65-7527-66
基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8895アズワン品番65-7523-33
基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1セット 46個入WURTH ELEKTRONIK¥10,980税込¥12,078
1セット(46個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8894アズワン品番65-7527-84
基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9007アズワン品番65-7765-25
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9376アズワン品番65-7717-66
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK12日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-2134アズワン品番65-7655-37
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-2071アズワン品番65-7772-02
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:191-1895アズワン品番65-7772-70
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3116アズワン品番65-7746-72
基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3418アズワン品番65-7534-09
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2180アズワン品番65-7733-85
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1袋 240個入WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,780
1袋(240個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9307アズワン品番65-7656-36
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 450個入WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9708アズワン品番65-7491-48
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK¥61,980税込¥68,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3009アズワン品番65-7538-87
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入WURTH ELEKTRONIK¥21,980税込¥24,178
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9381アズワン品番65-7485-34
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1箱 250個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3238アズワン品番65-7532-73
基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1セット 1500個入WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:8●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8921アズワン品番65-7752-18
基板接続用ピンヘッダ 8 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:8 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3206アズワン品番65-7573-41
基板接続用ピンヘッダ 8 極 1.27 2 列 表面実装 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタは 1.27 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:8 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27●タイプ:SMT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3194アズワン品番65-7578-91
基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 175個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9102アズワン品番65-7733-50
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.0mm 1列 1袋 240個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9108アズワン品番65-7702-57
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3135アズワン品番65-7771-10
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8951アズワン品番65-7520-81
基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2267アズワン品番65-7578-10
『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
丸形端子JST(日本圧着端子製造)税込¥41~¥37~