75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に 定格電圧(V)300 使用温度(℃)0~60 材質(絶縁体)塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
348 税込383
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
用途リングスリーブ用 材質軟質塩化ビニル 端子形状棒形 最高使用温度(℃)60 作業温度範囲(℃)最低0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)300
1袋(25個)
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1パック(500個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に 透明 仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格) トラスコ品番819-0023 全長(mm)17 質量(g)410 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 寸法D(Φmm)4.7 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1セット(100個)
429 税込472
当日出荷

透明 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)塩化ビニル 寸法l1(mm)2.5 寸法T(Φmm)0.6
1パック(1000個)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●適用端子:22mm^2●色:黒●入数:1個 アズワン品番67-0404-22
1個
35 税込39
欠品中

仕様●適用端子:8mm^2●色:白●入数:1個 アズワン品番67-0404-41
1個
21 税込23
当日出荷

適用端子38平方mm用。
仕様●適用端子:38mm^2●色:黒●入数:1個 アズワン品番67-0404-34
1個
56 税込62
欠品中

仕様●適用端子:14mm^2●色:黒●入数:1個 アズワン品番67-0404-19
1個
25 税込28
当日出荷

仕様●適用端子:8mm^2●色:黒●入数:1個 アズワン品番67-0404-40
1個
21 税込23
当日出荷

仕様●適用端子:8mm^2●色:赤●入数:1個 アズワン品番67-0404-39
1個
21 税込23
当日出荷

1箱(100個)ほか
特価
829 税込912
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様●適用端子:22mm^2●色:赤●入数:1個 アズワン品番67-0404-21
1個
35 税込39
当日出荷

1個
12 税込13
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●適用端子:1.25mm^2●色:黒●入数:1個 アズワン品番67-0404-15
1個
12 税込13
当日出荷

仕様●適用端子:2.0mm^2●色:白●入数:1個 アズワン品番67-0404-28
1個
12 税込13
欠品中

仕様●適用端子:5.5mm^2●色:黒●入数:1個 アズワン品番67-0404-37
1個
13 税込14
当日出荷

仕様●適用端子:1.25mm^2●色:赤●入数:1個 アズワン品番67-0404-13
1個
12 税込13
5日以内出荷

1.25SQ用圧着端子向けの圧着端子カバーです。
仕様●適用端子:1.25mm^2●色:白●入数:1個 アズワン品番67-0404-16
1個
12 税込13
当日出荷

仕様●適用端子:BT0.75-7、BT0.75-11●色:透明●入数:1個 アズワン品番67-0404-48
1個
21 税込23
当日出荷

仕様●適用端子:14mm^2●色:赤●入数:1個 アズワン品番67-0404-18
1個
25 税込28
当日出荷

仕様●適用端子:22mm^2●色:白●入数:1個 アズワン品番67-0404-23
1個
35 税込39
当日出荷

仕様●適用端子:3.5mm^2●色:黒●入数:1個 アズワン品番67-0404-31
1個
11 税込12
当日出荷

仕様●適用端子:3.5mm^2●色:白●入数:1個 アズワン品番67-0404-32
1個
11 税込12
当日出荷

ニチフ絶縁キャップ
RoHS
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質ポリ塩化ビニル 寸法L(mm)65 定格電圧(V)600 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)30 寸法T(mm)1.8 寸法d1(Φmm)23.2 寸法d2(Φmm)25 適合端子125・150(mm2)共用 最高使用温度(℃)60 寸法d3(Φmm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
259 税込285
当日出荷

絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に 仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格) 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1セット(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●適用端子:5.5mm^2●色:赤●入数:1個 アズワン品番67-0404-36
1個
13 税込14
当日出荷

仕様●適用端子:38mm^2●色:赤●入数:1個 アズワン品番67-0404-33
1個
56 税込62
当日出荷

仕様●適用端子:1.25mm^2●色:緑●入数:1個 アズワン品番67-0404-17
1個
12 税込13
5日以内出荷

仕様●適用端子:3.5mm^2●色:赤●入数:1個 アズワン品番67-0404-30
1個
11 税込12
当日出荷

ニチフ絶縁キャップ
RoHS
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。 材質ポリ塩化ビニール 透明 定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
仕様●シリーズ:R1.25●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.259インチ●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M6●コンタクト材質:銅●厚さ:0.03インチ●全長:0.523インチ●コード番号:490-3234 アズワン品番65-7590-29
1袋(20個)
339 税込373
当日出荷

透明 トラスコ品番789-7626 質量(g)625
1袋(100個)
648 税込713
当日出荷

1袋(20個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●適用端子:1.25mm^2●色:黄●入数:1個 アズワン品番67-0404-14
1個
12 税込13
5日以内出荷

絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子。電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
1個
39 税込43
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●適用端子:1.25mm^2●色:青●入数:1個 アズワン品番67-0404-12
1個
12 税込13
5日以内出荷

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります