絞り込み
ブランド
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
端子形状
棒形
種類
絶縁付圧着端子
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 絶縁キャップ

8,458件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1039アズワン品番65-7657-98
基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
2,198税込2,418
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 基板ソケットは、0.8 mm ピッチサイズの高速アース面ソケットストリップです。0.80 mm ( 0.0315 インチ)ピッチ 最大200ポジション スタック高: 5 → 30 mm Extended Life Product (E.L.P.) Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8985アズワン品番65-7701-81
基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1900アズワン品番65-7563-02
基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホールSAMTEC
269税込296
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。このソケットは 2 ポジションと 1 列で、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1568アズワン品番65-7614-41
基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 SAMTEC基板接続用ソケット 5極 2mm 1列SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec mPower R シリーズのコネクタには 5 つのコンタクトがあり、Q Strip R、SEARAY、Edge Rate R などの Samtec の多数の高速データ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピースのパワー及び信号ソリューションを作成できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能
仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6280アズワン品番65-7593-08
基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1セット 825個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1セット 825個入SAMTEC
279,800税込307,780
1セット(825個)
7日以内出荷
Samtec T1M シリーズは、ディスクリートワイヤ Terminal ストリップで構成されています。定格電圧 250 V ac / 35 3 V dc で、りん青銅溶接タブも備えています。絶縁材:天然 LCP Terminal material: りん 定格電流: 3.3 A/ ピン( 1 ピン給電)
仕様●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1674アズワン品番65-7674-53
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。50 コンタクトで電流定格 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5814アズワン品番65-7680-96
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
729税込802
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。コンタクト数は 16 で、定格電流はピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9226アズワン品番65-7615-69
基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
5,598税込6,158
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:120●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9182アズワン品番65-7683-13
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 23個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 23個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(23個)
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。24 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1599アズワン品番65-7622-49
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入SAMTEC
769,800税込846,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2211アズワン品番65-7564-29
基板接続用ソケット 8 極 5mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 5mm 1 列 スルーホールSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec MPS シリーズ 30 A デュアルリーフソケットは 8 ポジションでコンタクト部分に 0.25 μ m 金めっき、基板テールにつや消しスズめっきを施しています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:デュアルリーフソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:208-8927アズワン品番65-7698-72
基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
709税込780
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。18 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1835アズワン品番65-7625-77
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2093アズワン品番65-7552-36
基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットのスタック高は 5.0 mm です ( 0.197 インチ) 特定用途向けに他の高さも用意しています。6種類の標準ポジション、最大300本のI/Oピン Extended Life Product (E.L.P.) スタック高さ:最大 5.0 mm ( 0.197 インチ) 特定用途向けに他の高さも用意しています 省コスト金めっきタイプを用意 標準位置決めピン機能 オプションのテープおよびリールパッケージ
仕様●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:208-0684アズワン品番65-7632-14
基板ヘッダアクセサリー ガイドピン ハーティング基板ヘッダアクセサリー ガイドピンハーティング
239税込263
1個
7日以内出荷
Harting har-modular P モジュールメスガイドピンです。黒色
仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8195アズワン品番65-7657-19
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。スルーホール用途向けの角型ピンを備えています。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入SAMTEC
37,980税込41,778
1セット(26個)
7日以内出荷
Samtec SFMH シリーズ高信頼性基板ソケットのピッチは 1.27 mm です。端子はりん青銅製で、金めっきが施されています。FSH端子ストリップとかん合 表面実装水平テール はんだタブ及びロッククリップオプション
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMH●シリーズ番号:SFMH-115●コード番号:226-3264アズワン品番65-7606-59
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 275個入SAMTEC
409,800税込450,780
1セット(275個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途で使用する 100 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8193アズワン品番65-7625-64
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(425個)
7日以内出荷
高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec FLE シリーズは、20 ポジションの 1.27 mm Tiger ビームのコスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。FLE は長寿命の製品で、高い信頼性とシングルサイドの Tiger ビームコンタクトは、マルチパススルー用途に最適ですりん青銅製のコンタクト材質です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE -110●コード番号:196-6761アズワン品番65-7698-67
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。40 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9075アズワン品番65-7615-29
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
139税込153
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 3 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1688アズワン品番65-7630-14
基板接続用ピンヘッダ 41 極 1mm PCBマウント 1セット 500個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 41 極 1mm PCBマウント 1セット 500個入AMPHENOL
119,800税込131,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:41●ピッチ:1mm●タイプ:ヘッダ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162582●コード番号:234-2584アズワン品番65-7490-55
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列AMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9536アズワン品番65-7704-97
基板接続用ピンヘッダ 69 極 1mm PCBマウント 1セット 500個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 69 極 1mm PCBマウント 1セット 500個入AMPHENOL
149,800税込164,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:69●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2570アズワン品番65-7498-19
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列AMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9572アズワン品番65-7690-46
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列AMPHENOL
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9651アズワン品番65-7519-13
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 50個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 50個入AMPHENOL
599,800税込659,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 コンタクトは、取り付けのオスストレートガイドとストレート PC テール規格を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9519アズワン品番65-7693-75
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列AMPHENOL
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。フィッティングのオス 90 ° ガイドとライトアングル PC テール標準を使用した 020 コンタクトがあります。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9566アズワン品番65-7513-80
基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
979税込1,077
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3295アズワン品番65-7490-12
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-3054アズワン品番65-7772-18
基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダです。レバーは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3146アズワン品番65-7537-20
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1861アズワン品番65-7653-10
基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 スルーホール 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 スルーホール 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:ラッチ付き THT メスソケットです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:WR-MM●シリーズ番号:690●コード番号:205-3106アズワン品番65-7573-64
基板接続用ピンヘッダ 24極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 1mm 1列 1セット 950個入WURTH ELEKTRONIK
179,800税込197,780
1セット(950個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:24●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8887アズワン品番65-7752-11
基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 450個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 450個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3222アズワン品番65-7531-97
基板接続用ピンヘッダ 20極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 20極 1mm 1列 1セット 950個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(950個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8883アズワン品番65-7751-58
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入WURTH ELEKTRONIK
42,980税込47,278
1袋(60個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9392アズワン品番65-7772-72
基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1袋(120個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9041アズワン品番65-7771-02

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ