絞り込み
ブランド
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
端子形状
棒形
種類
絶縁付圧着端子
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 絶縁キャップ

8,457件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブーツレースフェルールキット ピン長さ 10mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトブーツレースフェルールキット ピン長さ 10mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
5,698税込6,268
1袋(100個)
7日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 10 mm、長さ: 16 mm、色:黒
仕様●ピン径:1.8mm●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:10mm●絶縁:絶縁●全長:16mm●コード番号:186-0168アズワン品番65-7711-75
ピンヘッダ 80極 2.54mm 2列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトピンヘッダ 80極 2.54mm 2列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
65,980税込72,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ピッチ:2.54mm●極数:80●行数:2●コード番号:240-3067アズワン品番65-7495-88
ヘビーデューティパワーコネクタ 40 極 2.54 mm 5.08 mm 7.62 mm 4 列 PCBマウント 1セット 33個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘビーデューティパワーコネクタ 40 極 2.54 mm 5.08 mm 7.62 mm 4 列 PCBマウント 1セット 33個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
93,980税込103,378
1セット(33個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(33個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:2.54 mm, 5.08 mm, 7.62 mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MULTI-BEAM XLE●コード番号:217-5389アズワン品番65-7504-88
ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6748アズワン品番65-7725-29
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入SAMTEC
9,698税込10,668
1セット(38個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6273アズワン品番65-7704-08
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
45,980税込50,578
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6187アズワン品番65-7682-58
ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6458アズワン品番65-7684-46
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1493アズワン品番65-7625-76
ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 50極 1.27mm 2列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9961アズワン品番65-7521-57
ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 20極 2.0mm 2列SAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2921アズワン品番65-7678-51
ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 2列SAMTEC
59税込65
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1677アズワン品番65-7556-45
ピンヘッダ 96極 2.54mm 3列 SAMTECピンヘッダ 96極 2.54mm 3列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、96 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-132-08-L-T●ピッチ:2.54mm●極数:96●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5720アズワン品番65-7787-82
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 26極 2.54mm 2列SAMTEC
679税込747
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、26 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-113-08-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5598アズワン品番65-7788-84
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
58,980税込64,878
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、14 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6295アズワン品番65-7686-81
ヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 150個入 SAMTECヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1555アズワン品番65-7492-25
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
409税込450
1個
7日以内出荷
Samtec FTSH-105-04-F-DH は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9930アズワン品番65-7676-97
ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 2列SAMTEC
529税込582
1個
7日以内出荷
1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
ピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 SAMTECピンヘッダ 240極 1.27mm 8列SAMTEC
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:8●接続方向:横型●コード番号:227-1627アズワン品番65-7617-66
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 600個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 600個入SAMTEC
159,800税込175,780
1セット(600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1440アズワン品番65-7617-52
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
289税込318
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-110-08-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5541アズワン品番65-7788-06
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 2列SAMTEC
139税込153
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-103-17-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6579アズワン品番65-7679-98
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6440アズワン品番65-7691-51
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
53税込58
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-102-19-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6544アズワン品番65-7689-90
ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1633アズワン品番65-7556-03
ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 275個入 SAMTECヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 275個入SAMTEC
94,980税込104,478
1セット(275個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 5 ポジション、32 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1877アズワン品番65-7600-41
ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、34 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6460アズワン品番65-7686-41
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 5極 2.54mm 1列SAMTEC
129税込142
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 5 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1738アズワン品番65-7556-04
ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 9極 2.54mm 1列SAMTEC
139税込153
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、9 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-109-08-T-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5531アズワン品番65-7700-62
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-105-08-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6635アズワン品番65-7703-94
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTECヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
539,800税込593,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズは、1 列あたり 25 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1914アズワン品番65-7635-67
ヘッダ 6極 2列 1セット 150個入 SAMTECヘッダ 6極 2列 1セット 150個入SAMTEC
34,980税込38,478
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1993アズワン品番65-7612-97
ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、30 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6442アズワン品番65-7704-58
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 2個入SAMTEC
899税込989
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6347アズワン品番65-7684-89
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 5個入SAMTEC
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、1 つの r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6141アズワン品番65-7689-02
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 175個入 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 175個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(175個)
7日以内出荷
ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6597アズワン品番65-7669-31
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列SAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-108-26-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6759アズワン品番65-7706-13
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6153アズワン品番65-7695-27
ヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTECヘッダ 20極 2.54mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●コード番号:227-1423アズワン品番65-7605-85
ピンヘッダ 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 1列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ