絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • SapiSelco(3)
  • デンカエレクトロン(1)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 100.5(1)
  • 102(1)
  • 115(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 142(1)
  • 149(1)
  • 160(1)
  • 175(1)
  • 180(2)
  • 188(1)
  • 198(1)
  • 265(2)
  • 360(3)
  • 380(2)
  • 500(2)
  • 750(2)
  • 1000(1)
  • 1220(1)
  • 色ブラック(9)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • その他(2)
  • ナイロン(7)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐熱(1)
  • 耐食(1)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~200未満(1)
  • 200~250未満(2)
  • 250~300未満(1)
  • 300以上(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上
最高使用温度(℃)
  • 100
  • 0~85(5)
  • 49(7)
  • 50(10)
  • 60(10)
  • 65(7)
  • 70(7)
  • 75(10)
  • 80(37)
  • 85(378)
  • 95(15)
  • 105(46)
  • 110(26)
  • 115(28)
  • 120(12)
  • 140(5)
  • 150(9)
  • 538(46)
  • -30~85(8)
  • -40~110(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイSapiSelco(8件のレビュー)
149税込164
1セット(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(1000本)
当日出荷から15日以内出荷
用途ケーブルなどの結束
「カール」 ケーブルタイ 黒 SapiSelco「カール」 ケーブルタイ 黒SapiSelco
399税込439
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
ソーラー用結束バンド デンカエレクトロンソーラー用結束バンドデンカエレクトロン(1件のレビュー)
699税込769
1袋(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン
「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒 SapiSelco「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒SapiSelco
1,198税込1,318
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状ダブル引張強度(N)400
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(500本)
15日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257最大結束径(Φmm)70幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)
88,980税込97,878
1箱(500本)
15日以内出荷
スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)389幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイPANDUIT(パンドウイット)
88,980税込97,878
1箱(500本)
20日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66特性耐候、耐熱長さ(mm)376最大結束径(Φmm)102幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
ナイロン結束バンド 難燃性黒 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 難燃性黒PANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148特価
1袋
当日出荷から95日以内出荷
難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド