絞り込み
長さ(mm)
  • 100(2)
  • 102(1)
  • 111(1)
  • 140(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 280(3)
  • 290(1)
  • 360(1)
  • 390(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(1)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(7)
  • 塩ビ(2)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 75
  • 49(7)
  • 50(10)
  • 60(10)
  • 65(7)
  • 70(7)
  • 80(37)
  • 85(292)
  • 93(5)
  • 95(15)
  • 100(9)
  • 105(34)
  • 110(26)
  • 115(28)
  • 120(12)
  • 140(6)
  • 150(9)
  • 170(5)
  • 538(45)
  • -30~85(8)
ブランド
  • SapiSelco(6)
  • ELPA(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
SapiSelco・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーキングバンド ELPAマーキングバンドELPA
170税込187
1パック(30本)
当日出荷
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン幅(mm)2.5ホワイト使用温度範囲(℃)-40~75引張強度(kg)8.1最大結束径(Φmm)18
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)ラベルコアPANDUIT(パンドウイット)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
ケーブルータイ 低頭タイプ SapiSelcoケーブルータイ 低頭タイプSapiSelco
769税込846
1セット(100本)
当日出荷
材質熱可塑性プラスチック材料仕様屋内用幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)550最小結束径(Φmm)20
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)ラベルコアPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm SapiSelcoタグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mmSapiSelco
2,898税込3,188
1セット(50本)
当日出荷
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン長さ(mm)280最大結束径(Φmm)70トラスコ品番819-0204幅(mm)7.5厚さ(mm)1質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
マーカータイ SapiSelcoマーカータイSapiSelco
669税込736
1セット(100本)
当日出荷
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~75
リリースタイ SapiSelcoリリースタイSapiSelco(1件のレビュー)
869税込956
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)7.5厚さ(mm)1.63使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)360
クリップオンケーブルタイ SapiSelcoクリップオンケーブルタイSapiSelco
139税込153
1セット(100本)
当日出荷
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4
結束バンド スリムタイプ ELPA結束バンド スリムタイプELPA
360税込396
1パック(50本)
11日以内出荷
ワンタッチロック式 スリムタイプ
全長(mm)140幅(mm)1.7最大結束内径(Φmm)30材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)~75
リリースタイ ナロータイプ SapiSelcoリリースタイ ナロータイプSapiSelco
199税込219
1セット(100本)
当日出荷
仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.13使用温度範囲(℃)-25~75引張強度(N)200

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド