絞り込み
ブランド
  • ストロングホールド
  • モノタロウ(15)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(974)
  • RS PRO(373)
  • エスコ(356)
  • PANDUIT(パンドウイット)(227)
  • シュナイダーエレクトリック(85)
  • TRUSCO(80)
  • ELPA(67)
  • オーム電機(62)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(61)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • エスケイ工機(50)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • SapiSelco(30)
  • 芝軽粗材(28)
  • ユーボン(27)
  • エスジー工業(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • MCO(14)
  • デンカエレクトロン(12)
長さ(mm)
  • 127(2)
  • 158(1)
  • 201(3)
  • 233(1)
  • 259(2)
  • 310(1)
  • 362(3)
  • 462(1)
  • 521(3)
  • 679(3)
  • 838(2)
  • 998(2)
  • 1156(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(1)
材質
  • ステンレス(3)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(3)
  • 200~250未満(3)
  • 250~300未満(2)
  • 300以上(2)
20~30未満・30~40未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・200~250未満・250~300未満・300以上
最高使用温度(℃)
  • 538(2)
538
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316Lストロングホールド
9,498税込10,448
1袋(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS316L)厚さ(mm)0.25シルバータイプステンレスバンド使用温度範囲(℃)-60~538使用バンド(mm)なし最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304ストロングホールド
7,998税込8,798
1袋(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
フルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式) ストロングホールドフルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式)ストロングホールド
13,980税込15,378
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポリエステルで全面コーティングされているため、結束を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質バンド:ステンレス(SUS316L)、コーティング:ポリエステル厚さ(mm)0.25最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT-E

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド