絞り込み
ブランド
  • コンベックス
  • モノタロウ(15)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(974)
  • RS PRO(372)
  • エスコ(357)
  • PANDUIT(パンドウイット)(226)
  • シュナイダーエレクトリック(85)
  • TRUSCO(80)
  • ELPA(67)
  • オーム電機(62)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(61)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • エスケイ工機(50)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • SapiSelco(30)
  • 芝軽粗材(28)
  • ユーボン(27)
  • エスジー工業(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • MCO(14)
  • デンカエレクトロン(12)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 150(2)
  • 190(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 350(1)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 550(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
材質
  • ナイロン(4)
  • フッ素樹脂(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐油(2)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(3)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
最高使用温度(℃)
  • 85(2)
  • 105(1)
85・105
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド緑色 コンベックス結束バンド緑色コンベックス
1,098税込1,208
1袋(100本)
7日以内出荷
配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)緑色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
結束バンド黄色 コンベックス結束バンド黄色コンベックス
599税込659
1袋(100本)
3日以内出荷から9日以内出荷
配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)黄色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス結束バンドCV フッ素タイプコンベックス
4,398税込4,838特価
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
結束バンドCV ナチュラル色 コンベックス結束バンドCV ナチュラル色コンベックス
2,998税込3,298
1袋(100本)ほか
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル特性耐油
結束バンドCV 耐候性 ブラック色 コンベックス結束バンドCV 耐候性 ブラック色コンベックス
3,798税込4,178
1袋(100本)ほか
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド