絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(15)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(975)
  • RS PRO(368)
  • エスコ(357)
  • PANDUIT(パンドウイット)(226)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • TRUSCO(80)
  • ELPA(67)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(61)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • エスケイ工機(50)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • SapiSelco(30)
  • 芝軽粗材(28)
  • ユーボン(27)
  • エスジー工業(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • MCO(14)
  • デンカエレクトロン(12)
長さ(mm)
  • 100(10)
  • 102(1)
  • 110(3)
  • 124.5(2)
  • 130(3)
  • 135(2)
  • 150(8)
  • 200(15)
  • 250(5)
  • 300(9)
  • 309(2)
  • 370(4)
  • 430(2)
  • 530(2)
  • 609(2)
  • 815(2)
  • 1020(2)
  • 1220(2)
  • 1500(6)
  • 1530(2)
  • 色アソート(5)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(21)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(20)
  • 色レッド(2)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(36)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリプロピレン(9)
  • 塩ビ(2)
特性
  • 耐候(3)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(12)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(11)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(9)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(3)
  • 160~200未満(2)
  • 200~250未満(2)
  • 250~300未満(2)
  • 300以上(3)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上
最高使用温度(℃)
  • 0~85(1)
  • 80(1)
  • 85(28)
  • 120(2)
  • -40~105(1)
0~85・80・85・120・-40~105
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機(21件のレビュー)
209税込230
1袋(10本)
当日出荷
ロックタイ 屋内用 オーム電機ロックタイ 屋内用オーム電機(1件のレビュー)
90税込99
1袋(15本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
289税込318
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
カラータイ 3サイズ300本入 5色 オーム電機カラータイ 3サイズ300本入 5色オーム電機(1件のレビュー)
739税込813
1袋(300本)
当日出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本長さ(mm)100、150、200幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6白、赤、青、黄、緑結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
ビニタイ オーム電機ビニタイオーム電機(6件のレビュー)
199税込219
1袋(100本)
当日出荷
用途コードの束ね・整理に使用。寸法(幅W×長さL)(mm)4×120材質芯線/スチール、被ふく/PE
マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式 オーム電機マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式オーム電機
189税込208
1袋(5本)
3日以内出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ 結束も簡単、はずすのも簡単 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅×長さ)(mm)13×135
ステンレスタイ ステンレス製 オーム電機ステンレスタイ ステンレス製オーム電機
579税込637
1袋(15本)ほか
3日以内出荷
強度や耐久性が必要な結束に 耐紫外線性、耐塩化亜鉛
材質ステンレス引張強度(kg)45.4
クランプタイ 耐候性 オーム電機クランプタイ 耐候性オーム電機
149税込164
1袋(30本)
当日出荷
ビスや釘でヘッド部を固定できます
ブラック特性耐候性材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20(設置時)使用場所屋内外
ガーデンカラータイ 耐候性 オーム電機ガーデンカラータイ 耐候性オーム電機
119税込131
1袋(50本)ほか
当日出荷
屋内外で使用できます
特性耐候材質66ナイロン(耐候性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2
マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白 オーム電機マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白オーム電機
389税込428
1袋(100本)
3日以内出荷
表示もできる結束バンド 屋内用 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66寸法(mm)タグ:25×8使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)102×2.5結束径(Φmm)結束径:6~18ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ピーロック130C 100P オーム電機ピーロック130C 100Pオーム電機(2件のレビュー)
189税込208
1セット(100本)
当日出荷
差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
用途タグなどの取り付けに長さ(mm)130結束径(Φmm)40クリア材質ポリプロピレン
ワイドタイ 屋内用 オーム電機ワイドタイ 屋内用オーム電機
289税込318
1袋(50本)
当日出荷
太いパイプの結束などに便利です。
材質PA66/ナイロン66幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.6RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ オーム電機結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプオーム電機
579税込637
1袋(10本)ほか
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品
材質ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレーオーム電機
339税込373
1袋(30本)
3日以内出荷
120℃までの環境下で使用できます 屋内外用RoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)使用温度範囲(℃)-40~120引張強度ループ:22.6kgf主原料難燃性UL94V-2
マジックタイ オーム電機マジックタイオーム電機
189税込208
1袋(5本)
当日出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-65RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ オーム電機結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプオーム電機
439税込483
1袋(10本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です 屋内外で使用できる耐候仕様です
材質PA66/ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)530×9.0結束径(Φmm)7~140ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
クランプタイ 屋内用 オーム電機クランプタイ 屋内用オーム電機
129税込142
1袋(30本)
当日出荷から3日以内出荷
ビスや釘でヘッド部を固定できます
ホワイト材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入 オーム電機カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入オーム電機
119税込131
1袋(50本)
3日以内出荷
作業性のよいスリムタイプ 屋内用RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66寸法(mm)全長100×幅2.5混色使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)1.5~22ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
マジックタグ オーム電機マジックタグオーム電機(1件のレビュー)
189税込208
1袋(6本)
欠品中
コードに名前を付けられる、識別用マジックタグ。 コードに巻いて使います。 配線の識別など、いろいろな用途に使用できます。
アソート材質【マジックテープ】ポリエステル/ポリウレタン、【タグ】PVC寸法(幅W×長さL)(mm)【マジックテープ】12×90、【タグ】20×32、【紙札】15×30RoHS指令(10物質対応)対応
マジックタイ オーム電機マジックタイオーム電機
189税込208
1袋(5本)
当日出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-66RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド タグ付 ライトタグ丸型 15本入 オーム電機結束バンド タグ付 ライトタグ丸型 15本入オーム電機
309税込340
1袋(15本)
3日以内出荷
電線識別用に書き込みできます。
仕様丸形Φ25ミリ材質軟質PVC最大結束径(Φmm)29
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入オーム電機
579税込637
1袋(30本)
3日以内出荷
しっかりとした結束に 屋内外で使用できる耐候仕様です RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
結束テープ オーム電機結束テープオーム電機(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
その他結束 オーム電機その他結束オーム電機
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶 オーム電機ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶オーム電機
489税込538
1袋(30本)
3日以内出荷
屋内外で使用できます
材質66ナイロン(耐候性グレード)寸法(mm)全長300×幅4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度ループ:22.6kgf結束径(Φmm)76主原料難燃性UL94V-2
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入オーム電機
779税込857
1袋(30本)
3日以内出荷
幅広でしっかりとした結束に 屋内用 30本入り RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)430×9結束径(Φmm)7~120ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
カラータイ 屋内用 オーム電機カラータイ 屋内用オーム電機(2件のレビュー)
119税込131
1袋(50本)
当日出荷から3日以内出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式 オーム電機マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式オーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ 結束も簡単、はずすのも簡単 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットしてご使用できます RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ オーム電機結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプオーム電機
879税込967
1袋(10本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。
材質ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)(L)1020×9.0結束径(Φmm)7~295ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入 オーム電機結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入オーム電機
149税込164
1袋(10本)
3日以内出荷
水や酸・アルカリに強いポリプロピレン製、10本セット
材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)クリア使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレーオーム電機(1件のレビュー)
99税込109
1袋(30本)
3日以内出荷
120℃までの環境下で使用できます 屋内外で使用できる耐候仕様ですRoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)寸法(mm)全長100×幅2.5ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22引張強度ループ:8.2kgf主原料難燃性UL94V-2
結束バンド ワイドロックタイ 白 10本入 オーム電機結束バンド ワイドロックタイ 白 10本入オーム電機
779税込857
1袋(10本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内用RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入オーム電機
979税込1,077
1袋(30本)
3日以内出荷
しっかりとした結束に 屋内外で使用できます 耐候性 30本入り RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)430×9結束径(Φmm)7~120ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ワイドタイ830白 10本 オーム電機ワイドタイ830白 10本オーム電機
499税込549
1点
当日出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内用
材質PA66/ナイロン66ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)815×9結束径(Φmm)7~239ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3]入数10主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20
マジックタイ オーム電機マジックタイオーム電機
289税込318
1個
当日出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ 結束も簡単、はずすのも簡単 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットしてご使用できます
材質フック:ポリプロピレン、ループ:ポリエステル長さ(m)1.5幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入 オーム電機結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入オーム電機
439税込483
1袋(15本)
3日以内出荷
促進耐候性試験20年相当(推定値)で耐候性に優れています 沿岸部での塩害や、融雪剤の影響が考えられる降雪地域での太陽光パネルなどの屋外結束に
材質11ナイロン幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~105引張強度250N/25.5kgf
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ オーム電機結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプオーム電機
239税込263
1袋(10本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です 屋内外で使用できる耐候仕様ですRoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ オーム電機結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプオーム電機
489税込538
1袋(10本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です しっかりとした結束に 屋内外で使用できる耐候仕様ですRoHS適合品
材質PA66/ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)609×9.0結束径(Φmm)7~187ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入オーム電機
479税込527
1袋(30本)
3日以内出荷
幅広でしっかりとした結束に 屋内用 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ステンレスタイ 500mm オーム電機ステンレスタイ 500mmオーム電機
539税込593
1袋(5本)
3日以内出荷
強度や耐久性が必要な結束に
材質ステンレス長さ(mm)500幅(mm)7.9シルバー引張強度(kg)114結束径(Φmm)150入数5本

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド