絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(15)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(975)
  • エスコ(353)
  • RS PRO(345)
  • PANDUIT(パンドウイット)(228)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • TRUSCO(79)
  • ELPA(67)
  • オーム電機(62)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(61)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • エスケイ工機(50)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • SapiSelco(30)
  • 芝軽粗材(28)
  • ユーボン(27)
  • エスジー工業(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • MCO(14)
  • デンカエレクトロン(12)
長さ(mm)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 380(1)
  • 200000(1)
  • 300000(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(3)
  • ポリエステル(1)
特性
  • 柔軟(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(4)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
最高使用温度(℃)
  • 85(2)
  • 105(1)
85・105
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄ソフトバインド線 JAPPY鉄ソフトバインド線JAPPY(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
銅バインド線 JAPPY銅バインド線JAPPY
7,198税込7,918
1巻(300m)
当日出荷
電線・ケーブルの結束や呼び線にご使用いただけます 軟銅線を使用しているため作業性良好、結束箇所も傷めません 鉄よりもやわらかく作業性抜群!
材質芯線:軟銅線、被覆材:黒色ポリ塩化ビニル被覆:黒長さ(m)300引張強度(N/mm2)300以下特性柔軟
線名札 JAPPY線名札JAPPY(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。
タイプ丸形
ケーブル縛り紐 JAPPYケーブル縛り紐JAPPY
4,298税込4,728
1個
当日出荷
電線などの結線ひもとして使用。
長さ(m)200材質ポリエステル
金属センサー反応バンド JAPPY金属センサー反応バンドJAPPY
749税込824
1袋(50本)
当日出荷
金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適 鉄系成分は、サビ発生の心配不要 食品衛生法に基づく試験に適合した製品 金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能 通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ
材質変性66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
グリップバンド(結束バンド) JAPPYグリップバンド(結束バンド)JAPPY
159税込175
1袋(100本)ほか
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-60~85難燃性UL94V-2相当
高耐候性 耐塩害結束バンド JAPPY高耐候性 耐塩害結束バンドJAPPY
649税込714
1袋(50本)ほか
翌日出荷
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
材質11ナイロンUL94HB使用温度範囲(℃)-40~105
後付サーモタイ MTT JAPPY後付サーモタイ MTTJAPPY
4,598税込5,058
1袋(30個)ほか
当日出荷から翌日出荷
後付サーモタイ JAPPY後付サーモタイJAPPY
4,598税込5,058
1箱(15個)ほか
当日出荷から翌日出荷
配電盤内の既設端子カバーなどに装着し、高温状態を検出することにより、異常を早急に発見し、火災等の事故を防止することができます 電線の加工をせず、既存端子カバーの上から装着可 結束バンドで締め付けるので脱落の心配なし 発熱履歴が残る 機器の発熱を目視でチェック!
後付サーモタイ JAPPY後付サーモタイJAPPY
2,798税込3,078
1箱(15個)
翌々日出荷

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド