「長さ(mm)」から絞り込む
結束バンド/10本入り/ホワイト/150mmBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
長さ150mmとやや長く、太いケーブルを束ねる際に便利です繰り返し使えて便利ホワイトカラー10本入り
材質ナイロン色ホワイト最大結束径(Φmm)約33外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×8×8難燃性UL94 V0
結束バンド(50本)/長さ100mm/5色BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
長さ100mmのケーブル結束バンド5色セットで色で識別ができます各色10本の50本セット
材質ナイロン色5色最大結束径(Φmm)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×3×4難燃性UL94 V0
結束バンド(3本) 長さ150mmBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
複数のケーブルを簡単にまとめられる取り外し再利用可能で頻繁なケーブルの移設にも対応
材質PP最大結束径(Φmm)約25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×12×1
結束バンド(30本)/長さ140mmBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
長さ140mmとやや長く、太いケーブルを束ねる際に便利です30本入り
材質ナイロン最大結束径(Φmm)約30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×3×4難燃性UL94 V0
結束バンド(50本)/長さ100mmBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
長さ100mmのケーブル結束バンドシンプルなホワイトカラー50本入り
材質ナイロン色ホワイト最大結束径(Φmm)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×3×4難燃性UL94 V0
『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
ページ: 1/ 3
ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)税込¥10,448¥9,498