86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
102(5)
132(3)
142(5)
188(6)
201(5)
203(6)
292(7)
300(6)
368(5)
376(6)
長さ(mm)をもっと見る
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
279 税込307
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 幅(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)1112 使用場所屋内外
1袋(25本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。 仕様屋外用 材質テフゼル(フッ素系樹脂) 規格UL規格品
1袋(100本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途ケーブルなどの分割、固定。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外
1袋(100本)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
1袋(100本)ほか
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-59~115 特性耐薬品
1袋(1000本)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(100本)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド 耐候性
材質ナイロン612 特性耐候性、耐塩化亜鉛性
1箱(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
1袋ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(50本)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外 特性耐候
1袋ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ 耐候性黒
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 特性耐候
1袋(1000本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンド
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。 長さ(mm)102 幅(mm)2.5 質量(g)18 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1袋(50本)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)PEEK結束バンド
材質ポリエーテルエーテルケトン 使用温度範囲(℃)-60~260 寸法F(mm)4.9 寸法D(mm)3.3 寸法E(mm)4.8 寸法B(mm)2.6 寸法C(mm)1.2 ループ引張強度規格値(N[kgf])156[15.9] 推奨適合工具GTS、PTS
1袋(100本)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60~85 取付穴径(Φmm)6.4 引張強度(N)222 使用場所屋内外 特性耐候、耐紫外線 パネル厚(mm)(最大)2.7
1袋(100本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
シルバー 引張強度(N)1112
1袋(50本)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質耐候性ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-59~115 特性耐候、耐薬品、耐紫外線
1袋(1000本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束。 引張強度(N)222
1袋ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1袋(1000本)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
材質耐候性ポリプロピレン
1袋(50本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
特性耐候
1袋(100本)
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。 必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。 専用ヘッドとともに使用します。 独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。 厚さ(mm)0.25 シルバー 使用温度範囲(℃)-80~538
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルトレイへの導管や太物電線などの固定に適しています。耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)1112 使用場所屋内外
1袋(100本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。 厚さ(mm)0.38 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1巻ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。 材質SUS304
1袋
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。
1巻ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)712 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1セット(100本)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(50本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コーティングステンバンド
ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
特性耐候
1袋(50本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
材質耐候性ナイロン66(黒) 寸法F(mm)20.8 寸法D(mm)7.6 寸法E(mm)14.1 寸法B(mm)8.9 寸法C(mm)1.7 ループ引張強度規格値(N[kgf])552[56.3] 推奨適合工具GTH、PTH 特性耐候
1袋(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
材質AISI304、AISI316 使用温度範囲(℃)-80~538 寸法F(mm)22.6 寸法D(mm)11.2 寸法C(mm)0.38 最小結束径(Φmm)25.4 推奨適合工具GTS、PTS 特性耐候、耐熱、耐食
1袋(50本)
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束に トラスコ品番239-2938 材質ナイロン66 長さ(mm)206 幅(mm)3.4 厚さ(mm)1 質量(g)770 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)178 最小結束径(Φmm)1.6
1袋(1000本)
19,980 税込21,978
当日出荷

並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。 ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。 結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。 取り付けが容易な一体型デザインです。 ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
用途束線の固定及び分離作業に 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)667 最小結束径(Φmm)5.1
1袋(100本)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束 トラスコ品番194-9993 材質ステンレス(SUS316) 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.76 シルバー 質量(g)3551.62 長さ(m)30.5 使用温度範囲(℃)-60~538 規格UL認定品 バックルMSBW75-C6 推奨適合工具BT2HTI 使用場所屋内・屋外用 特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
1巻
62,980 税込69,278
翌々日出荷

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)376 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534
1箱(500本)
76,980 税込84,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66 幅(mm)7.6 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534
1箱(500本)
59,980 税込65,978
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルへの取り付けは、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
材質耐候性ナイロン66 質量(kg)1 取付穴径(Φmm)6.4 引張強度(N)222 適合パネル厚さ(mm)2.7
1箱(1000本)
65,980 税込72,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
材質耐熱性ナイロン66 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)1112
1箱(200本)
59,980 税込65,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)176 最大結束径(Φmm)40 仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)222 使用場所屋内
1箱(1000本)
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定
1箱(1000本)
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)