絞り込み
ブランド
  • Runpotec
  • モノタロウ(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(872)
  • RS PRO(260)
  • エスコ(124)
  • PANDUIT(パンドウイット)(84)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • ELPA(22)
  • オーム電機(15)
  • TRUSCO(14)
  • 芝軽粗材(14)
  • エスジー工業(7)
  • エスケイ工機(7)
  • デンカエレクトロン(6)
  • 紺屋商事(5)
  • TY-Rap(5)
  • SapiSelco(4)
  • ユーボン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
電線収納ローラ Runpotec電線収納ローラRunpotec
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Runpotec XB 500 プロファイルケーブルローラーは、あらゆるタイプのケーブル及びパイプ(導体、ケーブルリング、ケーブルドラム、コンジット、ロープ、及びケーブルドラム)用の業務用ユニバーサルケーブルドラム / アンワインダです。ケーブルが絡まないため、トラブルのない合理的な作業が可能になります。このローラーは最大 800 kg まで装填可能で、ほぼすべての種類のドラムに対応します。この高さ調整可能なカバーは、X-BOARD XB500 内の緩んだケーブル、ケーブルリング、又はパイプを固定し、制御されていないケーブルの巻き取りを防止するように設計されています。ユニバーサルケーブルドラム巻き取り機および巻き取り機 ケーブルドラムの損傷に最適です 緩んだケーブル束にも最適です 2 つのケーブルバンドルを同時に巻き戻します 空コンジットにも適しています 可変ドラムサイズ 滑りにくい安定したベース 完成済みの床被覆材の表面保護に最適です
仕様●タイプ:ケーブルローラー●高さ:133mm●長さ:530mm●直径:500mm●コード番号:222-8158アズワン品番65-7416-59
電線収納ローラ Runpotec電線収納ローラRunpotec
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Runpotec 多機能マンドレルは、X BOARD X300 及び XB 500 ケーブルロールシステム用に特別に開発されています。ケーブル束が緩んでいる場合は、XB 300 のステンレススチール中央マンドレルに取り付けて、4 つのサイドブラケットを折りたたむことによってもできます。伸縮式のセンターマンドレルの直径は 72 mm です。また、内径が小さい薄いケーブル束や個
仕様●タイプ:マンドレル●高さ:294mm●直径:430mmアズワン品番65-7387-23
電線収納ローラ Runpotec電線収納ローラRunpotec
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Runpotec XB 300 PROFI ケーブルローラーは、あらゆる小型 中型ケーブルリール向けの業務用ユニバーサルケーブル巻き取り器 / 巻き取り器です。ケーブルが絡まないため、トラブルのない合理的な作業が可能になります。このローラーは、最大 300 kg まで取り付けることができ、損傷したケーブルドラムに適しています。マンドレルを取り外せるので、さまざ
耐候タイプ