絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン
  • モノタロウ(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(873)
  • RS PRO(290)
  • エスコ(139)
  • PANDUIT(パンドウイット)(86)
  • シュナイダーエレクトリック(85)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(61)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • ELPA(22)
  • オーム電機(15)
  • TRUSCO(14)
  • 芝軽粗材(14)
  • エスジー工業(7)
  • エスケイ工機(7)
  • 紺屋商事(5)
  • TY-Rap(5)
  • SapiSelco(4)
  • ユーボン(4)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 100.5(1)
  • 127(2)
  • 149(1)
  • 150(4)
  • 198(1)
  • 200(3)
  • 248(1)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • 380(1)
  • 400(1)
  • 450(2)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(2)
材質
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(3)
特性
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(3)
  • 耐食(1)
最大結束径(Φmm)
  • 30~40未満(3)
  • 50~60未満(2)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
30~40未満・50~60未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
最高使用温度(℃)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • -60~150(2)
100・150・-60~150
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
127(2)
150(4)
200(3)
300(2)
350(2)
380(1)
400(1)
450(2)
500(2)
600(2)
超耐熱結束バンド デンカエレクトロン超耐熱結束バンドデンカエレクトロン(3件のレビュー)
239税込263
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロンメロングリーン使用温度範囲(℃)-40~150特性耐熱関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB) DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン
999税込1,099
1袋(10本)ほか
当日出荷
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。
用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25材質/仕上ステンレス316シルバー引張強度(N)600特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ステンレスバンド(樹脂コーティング) デンカエレクトロンステンレスバンド(樹脂コーティング)デンカエレクトロン
519税込571特価
1セット(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ソーラー用結束バンド デンカエレクトロンソーラー用結束バンドデンカエレクトロン(1件のレビュー)
699税込769
1袋(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン
319税込351
1セット(10本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス316幅(mm)4.6シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST非含有証明書.pdf(0.07MB)
ケーブルアクセサリー 超耐熱結束バンド デンカエレクトロンケーブルアクセサリー 超耐熱結束バンドデンカエレクトロン
569税込626
1パック(5本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
耐候タイプ