絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
  • PANDUIT(パンドウイット)(22)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
  • エスコ(17)
  • RS PRO(8)
  • ユーボン(5)
  • ELPA(4)
  • JAPPY(4)
  • TY-Rap(4)
  • 未来工業(3)
  • MCO(3)
  • 篠原電機(2)
  • カメダデンキ(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • SapiSelco(2)
  • ニックス(2)
  • 渡辺製作所[制御機器](2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(2)
長さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 111(1)
  • 114(1)
  • 130(2)
  • 160(1)
  • 200(3)
  • 215(1)
  • 238(2)
  • 248.5(1)
  • 270(2)
  • 300(2)
  • 370(2)
  • 400(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(1)
  • 20~30未満(6)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(5)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(3)
材質
  • ナイロン(9)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(1)
ナイロン・ポリエチレン・ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
  • 65(4)
  • 80(3)
  • 85(3)
65・80・85
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(2)
オレンジ
オレンジ(1)
グリーン
グリーン(2)
ブラウン
ブラウン(1)
ブルー
ブルー(2)
ホワイト
ホワイト(10)
レッド
レッド(2)
マーカープレート TRUSCOマーカープレートTRUSCO(4件のレビュー)
669税込736
1袋(100枚)
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)印字方式油性ペン
ケーブルタグ TRUSCOケーブルタグTRUSCO
549税込604
1袋(20個)
当日出荷
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。乳白色使用温度範囲(℃)5~65材質/仕上ポリプロピレン(PP)横(mm)30
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO
899税込989
1袋(100本)
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
マーカーボックス TRUSCOマーカーボックスTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~65適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ TRUSCOセキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(100本)
当日出荷
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238最大結束径(Φmm)45仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO
979税込1,077
1袋(100本)
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。トラスコ品番329-3491材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1最大結束径(Φmm)25寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティータイ TRUSCOセキュリティータイTRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。 一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。 タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 マーキング機能により梱包商品の識別に。仕様プレート付きトラスコ品番195-4842長さ(mm)238幅(mm)3.6厚さ(mm)2材質/仕上ポリアミド樹脂(ナイロン66)オレンジ質量(g)175最大結束径(Φmm)45アズワン品番64-8745-03
マーカーボックス TRUSCOマーカーボックスTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1袋(20個)
当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できます。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。使用温度範囲(℃)5~65
マーキングタイイージーリリースタイ TRUSCOマーキングタイイージーリリースタイTRUSCO
679税込747
1セット(100本)
当日出荷
結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19印字方式油性ペン引張強度(N)80.1最小結束径(Φmm)3
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO
1,498税込1,648
1セット(100本)
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品印字方式油性ペン
マーカータイ TRUSCOマーカータイTRUSCO
14,980税込16,478
1袋(100本)
当日出荷
紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
用途マーキングしにくい電線などにマークできます。長さ(mm)160最大結束径(Φmm)25トラスコ品番384-2304材質ポリエチレン(PE)幅(mm)5.6厚さ(mm)1.7質量(g)215使用温度範囲(℃)5~65
セキュリティータイ TRUSCOセキュリティータイTRUSCO
6,998税込7,698
1袋(100本)
当日出荷
両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

マーカータイ