絞り込み
ブランド
  • SapiSelco
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • PANDUIT(パンドウイット)(23)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
  • エスコ(17)
  • TRUSCO(13)
  • RS PRO(8)
  • ユーボン(5)
  • ELPA(4)
  • JAPPY(4)
  • TY-Rap(4)
  • 未来工業(3)
  • MCO(3)
  • 篠原電機(2)
  • カメダデンキ(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 渡辺製作所[制御機器](2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • オーム電機(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 280(1)
  • 290(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
材質
  • ナイロン(2)
ナイロン
最高使用温度(℃)
  • 75(2)
75
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ホワイト
ホワイト(1)
レッド
レッド(1)
タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm SapiSelcoタグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mmSapiSelco
2,898税込3,188
1セット(50本)
当日出荷
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン長さ(mm)280最大結束径(Φmm)70トラスコ品番819-0204幅(mm)7.5厚さ(mm)1質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
マーカータイ SapiSelcoマーカータイSapiSelco
669税込736
1セット(100本)
当日出荷
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~75

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

マーカータイ