絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
長さ(mm)
  • 225(1)
  • 300(1)
  • 370(2)
  • 405(1)
  • 480(1)
  • 580(1)
  • 色ホワイト(2)
最大結束径(Φmm)
  • 50~60未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~200未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 80
  • 0~85(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 85(23)
  • 95(1)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • -30~80(1)
材質
  • ナイロン(2)
ナイロン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
225(1)
300(1)
370(2)
405(1)
480(1)
580(1)
リリースタイ 標準型 TRUSCOリリースタイ 標準型TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
用途電線、ケーブルの固定、結束。仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80
ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRUSCOダブルヘッドリリースケーブルタイTRUSCO
2,198税込2,418
1袋(100本)ほか
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

リピートタイ