絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • トーマス&ベッツ(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
長さ(mm)
  • 15000(5)
  • 15200(1)
  • 21500(1)
  • 100000(3)
  • その他(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(7)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • その他(2)
  • ナイロン(3)
  • ポリアセタール(4)
  • ポリプロピレン(1)
特性
  • 耐候(4)
  • 難燃(4)
耐候・難燃
最高使用温度(℃)
  • 85
  • 50(3)
  • 70(2)
  • 93(2)
  • -18~104(1)
  • -40~93(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
15000(5)
15200(1)
21500(1)
100000(3)
その他(2)
エンドレスタイ(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ(細幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6タイプ細幅仕様アヤ目付き材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
エンドレスタイ(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ(太幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7仕様アヤ目付きタイプ太幅材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
標準ストラップ トーマス&ベッツ標準ストラップトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
幅(mm)12.7長さ(m)15材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)1110(113)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
スーパーリールバンド リール PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド リールPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)使用温度範囲(℃)-59~85
スリムストラップ トーマス&ベッツスリムストラップトーマス&ベッツ
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
幅(mm)9.5長さ(m)15材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)819.93(83.7)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
エンドレスタイ ヘッド耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ ヘッド耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(25個)
3日以内出荷
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド
グレー材質66ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用幅(mm)18.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)21.5ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エンドレスタイ スペーサ耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ スペーサ耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(50本)
3日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用スペーサー
材質ポリプロピレン仕様耐候、屋内外使用寸法(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+85寸法(m)3.7UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エンドレスタイ サドル耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ サドル耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル
材質ポリアセタール仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100寸法(mm)32×28使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エンドレスタイ リール耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ リール耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
32,980税込36,278
1巻
3日以内出荷
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ
グレー材質66ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)15
エンドレスタイ 印字入り ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ 印字入りヘラマンタイトン(旧:タイトン)
32,980税込36,278
1巻
3日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ(太幅タイプ) 標準グレード・乳白色 「切断時注意」印字入り
乳白材質66ナイロン・ヘッド爪部:銅合金仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)100ループ引張強度規格値(N[kgf])1,110 (113.19)印字文字切断時注意

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

ロールタイプ