絞り込み
材質
  • ナイロン(22)
  • ポリアセタール(2)
  • ポリプロピレン(2)
長さ(mm)
  • 100(3)
  • 103(1)
  • 104(1)
  • 110(3)
  • 111(1)
  • 112(1)
  • 113(1)
  • 120(1)
  • 150(6)
  • 152(1)
  • 155(1)
  • 157(1)
  • 165(2)
  • 171.5(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 200(5)
  • 300(5)
  • 309(2)
  • 390(2)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(15)
最大結束径(Φmm)
  • 2.0~35(1)
  • 3.0~50(1)
  • 3.0~76(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(11)
  • 30~40未満(10)
  • 40~50未満(9)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(5)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(4)
  • 200~250未満(1)
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐候(5)
  • 難燃(5)
最高使用温度(℃)
  • 85
  • 49(4)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 95(6)
  • 100(1)
  • 105(8)
  • 110(3)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 538(12)
  • -10~80(1)
  • -20~80(1)
  • -29~82(1)
  • -40~96(1)
  • -40~97(1)
  • -40~98(1)
  • -40~180(1)
  • -40~200(1)
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • オーム電機(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • ELPA(3)
  • TRUSCO(3)
  • SapiSelco(2)
  • コクゴ(1)
  • JAPPY(1)
  • プロスタイルツール(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・オーム電機・PANDUIT(パンドウイット)・ELPA・TRUSCO・SapiSelco・コクゴ・JAPPY・プロスタイルツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ナイロン(22)
ポリアセタール(2)
ポリプロピレン(2)
マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウンティングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2
ネジ止めケーブルタイ TRUSCOネジ止めケーブルタイTRUSCO(3件のレビュー)
729税込802
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
ノットタイ TRUSCOノットタイTRUSCO(2件のレビュー)
289税込318
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール金属検知用ケーブルタイプロスタイルツール
529税込582
1袋(100本)
翌々日出荷
金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様食品衛生法適合RoHS適合REACH適合
材質66ナイロン(金属成分入り)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ビス固定タイプ ELPA結束バンド ビス固定タイプELPA
113税込124
1パック(30本)
当日出荷
ビス固定タイプ。しっかり結んでビスで固定できる
材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
クランプタイ 耐候性 オーム電機クランプタイ 耐候性オーム電機
149税込164
1袋(30本)
当日出荷
ビスや釘でヘッド部を固定できます
ブラック特性耐候性材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20(設置時)使用場所屋内外
ガーデンカラータイ 耐候性 オーム電機ガーデンカラータイ 耐候性オーム電機
119税込131
1袋(50本)ほか
当日出荷
屋内外で使用できます
特性耐候材質66ナイロン(耐候性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2
ケーブルタイ マウントタイプ SapiSelcoケーブルタイ マウントタイプSapiSelco(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(50本)ほか
当日出荷
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け材質ナイロン66長さ(mm)200最大結束径(Φmm)51幅(mm)4.5厚さ(mm)1.3質量(g)155使用温度範囲(℃)-5~85内径(Φmm)4.9下穴径(Φmm)4.9引張強度(N)220最小結束径(Φmm)3設置場所屋内用
クランプタイ 屋内用 オーム電機クランプタイ 屋内用オーム電機
129税込142
1袋(30本)
当日出荷から3日以内出荷
ビスや釘でヘッド部を固定できます
ホワイト材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
ホースクランプタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクランプタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100本)
当日出荷
ホースクランプタイは、結束した時にループがほぼ円形に近い形状になるようにヘッドが工夫されたタイです。間円に近いホースなどを結束するのに最適です。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85
金属センサー反応バンド JAPPY金属センサー反応バンドJAPPY
749税込824
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌日出荷
金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適 鉄系成分は、サビ発生の心配不要 食品衛生法に基づく試験に適合した製品 金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能 通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ
材質変性66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スモール・プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(500本)
当日出荷
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
ネジ止めタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748特価
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。ナチュラル仕様ねじ止めタイプ使用温度範囲(℃)-59~85
ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶 オーム電機ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶オーム電機
489税込538
1袋(30本)
3日以内出荷
屋内外で使用できます
材質66ナイロン(耐候性グレード)寸法(mm)全長300×幅4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度ループ:22.6kgf結束径(Φmm)76主原料難燃性UL94V-2
ワイドタイ830白 10本 オーム電機ワイドタイ830白 10本オーム電機
499税込549
1点
当日出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内用
材質PA66/ナイロン66ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)815×9結束径(Φmm)7~239ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3]入数10主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20
スケルトンタイ 蓄光 ELPAスケルトンタイ 蓄光ELPA
237税込261
1パック(5個)
翌々日出荷
透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。暗い場所で光るので、夜間の目印にも使用できます。
全長(mm)150最大結束内径(Φmm)約38蓄光材質ポリプロピレン幅(mm)3.4使用温度範囲(℃)-40~+85
ノットタイ TRUSCOノットタイTRUSCO
439税込483
1袋(100本)
翌日出荷
止め穴が一つのため簡単に外せます。手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。トラスコ品番384-3360材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)2.4使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)30
スケルトンタイ ELPAスケルトンタイELPA
237税込261
1パック(10個)
当日出荷
透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。
全長(mm)150最大結束内径(Φmm)約38材質ポリプロピレン幅(mm)3.4使用温度範囲(℃)-40~+85
結束バンド コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド コンタータイPANDUIT(パンドウイット)
6,898税込7,588
1袋(1000本)
翌日出荷から翌々日出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用
防カビ抗菌インシュロック コクゴ防カビ抗菌インシュロックコクゴ
1,098税込1,208
1袋(100本)
10日以内出荷
優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活化・防苔藻の効果を発揮する結束バンド一般的な生活環境において、検出頻度の高い2000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により人体に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
用途病院・研究施設・食品工場内の各種設備や厨房機器・サニタリー衛生設備・カビが気になる生活家電内の配線・配管の結束固定など。水色材質66ナイロン 防カビ・抗菌使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
リール(ストラップ部) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リール(ストラップ部)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
76,980税込84,678
1箱(4巻)
4日以内出荷
全自動結束システム ATS3080 連結タイ リール
材質66ナイロン結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80種別ATS3080用連結タイリール幅(mm)4.5全長(m)500ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
スーパーリールバンドキット スリムタイプ PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンドキット スリムタイプPANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1箱(10個)
30日以内出荷
リールストラップ(DTRH-LR0)とヘッド(DTHH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
材質ポリアセタール(POM)質量(g)450使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
スーパーリールバンドキット PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンドキットPANDUIT(パンドウイット)
159,800税込175,780
1箱(10個)
15日以内出荷
リールストラップ(DTREH-LR0)とヘッド(DTHEH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
材質ポリアセタール(POM)質量(g)600使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
ネジ穴付ケーブルタイ SapiSelcoネジ穴付ケーブルタイSapiSelco
1,598税込1,758
1セット(100本)
翌日出荷
ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。
用途ホースやケーブル等の壁への固定に長さ(mm)165最大結束径(Φmm)32仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)7厚さ(mm)1.5質量(g)300使用温度範囲(℃)-5~85ねじ穴M7×1.5mm引張強度(N)400最小結束径(Φmm)16
スタッドボルトマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタッドボルトマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1袋(100本)
6日以内出荷
スタッドボルトに対を差し込み固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)190結束径(Φmm)最小9~最大40材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)4.6難燃性UL94V-2適合ビスM5ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)特性難燃
アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトサイドセレーションタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタッドボルトタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
999税込1,099
1袋(100本)
3日以内出荷
材質66ナイロン長さ(mm)110最大結束径(Φmm)22.0特性難燃

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド