絞り込み
材質
  • ナイロン(1)
長さ(mm)
  • 200(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(2)
最大結束径(Φmm)
  • 50~60未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 85(1)
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(41)
  • PANDUIT(パンドウイット)(23)
  • エスケイ工機(18)
  • オーム電機(17)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
  • TRUSCO(8)
  • ユーボン(8)
  • ELPA(7)
  • MCO(6)
  • JAPPY(5)
  • 品川商工(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • アイネックス(3)
  • トーマス&ベッツ(2)
  • SapiSelco(2)
  • HEBOTEC(2)
  • 旭電機化成(1)
  • ガードナー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ナイロン(1)
スケルタイ コクゴスケルタイコクゴ
659税込725
1袋(25本)
8日以内出荷から10日以内出荷
酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(*薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。)耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。透明色なので仕上がりがスッキリします。透明色なので仕上がりがスッキリします。
寸法L(mm)200結束径(Φmm)2.0~54寸法F(mm)7.5寸法D(mm)7寸法E(mm)5寸法T(mm)1.25寸法W(mm)4.4引張強度N(kgf)180(18.3)
防カビ抗菌インシュロック コクゴ防カビ抗菌インシュロックコクゴ
1,098税込1,208
1袋(100本)
10日以内出荷
優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活化・防苔藻の効果を発揮する結束バンド一般的な生活環境において、検出頻度の高い2000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により人体に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
用途病院・研究施設・食品工場内の各種設備や厨房機器・サニタリー衛生設備・カビが気になる生活家電内の配線・配管の結束固定など。水色材質66ナイロン 防カビ・抗菌使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド