「材質」から絞り込む
ナイロン(3)
針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。
カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。
カッター付き。
仕様軟鉄線
被覆ポリエチレン
カット品の長さは100mmです。
針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。
カラーも黒、緑、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。
仕様軟鉄線
被覆ポリエチレン
TF-150は、線名札専用の結束バンド
用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。
長さ(mm)150
寸法(mm)(ビーズ径)1.8
1袋(50本)
¥689
税込¥758
当日出荷
ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。
材質66ナイロン
幅(mm)4.5
厚さ(mm)1.2
使用温度範囲(℃)常時:-40~+105
内容バンド10M クロージャー100コ
グレード耐熱・耐候
結束径(Φmm)最大/最小100/0.0
引張強度(N)ループ:225 (最小値)
UL規格UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2
1キット
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
色ナチュラル
材質66ナイロン
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。