絞り込み
長さ(m)
  • 20
  • 0.5(16)
  • 1(213)
  • 1.2(12)
  • 1.219(16)
  • 5(101)
  • 10(85)
  • 11.5(11)
  • 25(80)
  • 30(17)
  • 30.48(26)
  • 30.5(15)
  • 50(73)
  • 75(13)
  • 100(78)
  • 150(21)
  • 152.4(11)
  • 200(41)
  • 300(13)
  • 304.8(13)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(12)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • デンカエレクトロン(3)
  • エスコ(2)
  • 興和化成(2)
  • 日東工業(2)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • 大阪電具(ODK)(2)
  • 三和[電気材料](2)
  • 潤工社(1)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 未来工業(1)
  • JAPPY(1)
  • カメダデンキ(1)
  • 吉野(1)
  • 河村電器産業(1)
  • ユーボン(1)
  • 三和[店舗什器・備品](1)
  • アオイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ 耐候タイプ モノタロウスパイラルチューブ 耐候タイプモノタロウ(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(20m)
当日出荷
電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ カメダデンキコルゲートチューブカメダデンキ(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(20m)
当日出荷
電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から29日以内出荷
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
コルゲートチューブ JAPPYコルゲートチューブJAPPY(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン仕様スリット入り使用温度範囲(℃)-20~60特性軽量、可とう性、難燃性
スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成スパイラルチューブ KSシリーズ興和化成(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から20日以内出荷
弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
コルゲートチューブ 興和化成コルゲートチューブ興和化成(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
ラセンチューブ デンカエレクトロンラセンチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
ピタットチューブ UPTシリーズ ユーボンピタットチューブ UPTシリーズユーボン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(20m)
当日出荷
内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、自然にずれ落ちることがないマークチューブです。
長さ(m)20
ETCチューブ デンカエレクトロンETCチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道規格標準色肉厚T(mm)0.35±0.05特性絶縁関連資料ETCカタログ.pdf(0.27MB) RoHS2証明書(ETC).pdf(0.12MB) ETC非含有証明書.pdf(0.07MB)
スパイラルチューブ 未来工業スパイラルチューブ未来工業
7,998税込8,798
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 カラーは4色。配線の識別に便利です。
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブデンカエレクトロン
6,298税込6,928
1袋(20m×1本)
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FEPスパイラルチューブSF 潤工社FEPスパイラルチューブSF潤工社
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明
用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ 三和[店舗什器・備品]コルゲートチューブ三和[店舗什器・備品]
4,798税込5,278
1巻(20m)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性スパイラル 星和電機(SEIWA)導電性スパイラル星和電機(SEIWA)
21,980税込24,178
1巻(20m)
3日以内出荷から9日以内出荷
電線の結束とEMCの対策を両立します。 難燃性に優れています。UL94 V-0(基材)。
特性難燃性、導電性
スリットチューブ ST 河村電器産業スリットチューブ ST河村電器産業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
スリットチューブの結束作業用工具
質量(kg)0.1
イーグルフレキ 大阪電具(ODK)イーグルフレキ大阪電具(ODK)
36,980税込40,678
1巻(20m)
3日以内出荷
亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性標準色
BP53-S スリットチューブ 日東工業BP53-S スリットチューブ日東工業
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。
材質ポリプロピレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
BP53 スパイラルチューブ 日東工業BP53 スパイラルチューブ日東工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
乳白材質ポリエチレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 三和[電気材料]スパイラルチューブ三和[電気材料]
5,898税込6,488
1巻(20m)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 三和[電気材料]スパイラルチューブ三和[電気材料]
4,998税込5,498
1巻(20m)
3日以内出荷
乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ アオイスパイラルチューブアオイ
7,898税込8,688
1巻
6日以内出荷
用途プラスチックチューブや電線等の保護や結束等にご使用下さい。透明RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ エスコ熱収縮チューブエスコ
3,920税込4,312
1巻
翌日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)20収縮率(%)50
ビニールチューブ エスコビニールチューブエスコ
3,240税込3,564
1本
翌日出荷
EA781KB-20、旧-30用替ホース。
材質塩化ビニール全長(m)20使用温度(℃)-5~60ホース寸法(内径×外径)(mm)10×12使用流体
ケーブルガードクロスロールタイプ 吉野ケーブルガードクロスロールタイプ吉野
149,800税込164,780
1個
当日出荷
材質特殊シリカ繊維織物 片面水系耐炎コーティング加工長さ(m)20トラスコ品番854-9799厚さ(mm)0.7質量(kg)14.4幅(m)1
シールドチューブ(自己巻付型) 星和電機(SEIWA)シールドチューブ(自己巻付型)星和電機(SEIWA)
66,980税込73,678
1巻(20m)
3日以内出荷から11日以内出荷
分岐部への装着が容易です。 コネクタ付ハーネスに装着が容易です。 高い柔軟性と追従性お有し、摺動部への装着が可能です。 シールド編組線比較し軽量化に優れます。
特性柔軟性、軽量付属品取付工具(Φ:5・10・20・30用)難燃性UL94 VTM-0相当
耐熱型イーグルフレキ 大阪電具(ODK)耐熱型イーグルフレキ大阪電具(ODK)
97,980税込107,778
1巻(20m)
3日以内出荷
亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性標準色グレー
スミチューブLB 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブLB住友電気工業(スミチューブ(R))
179,800税込197,780
1セット(20m×2巻)ほか
8日以内出荷
大口径、厚肉 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用) RoHS10物質対応済み
用途各種ブスバーの電気絶縁 大口径金属管の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂使用可能温度範囲-45~120℃収縮温度115℃以上収縮率(%)約35長さ変化率(%)-20以上収縮前肉厚(mm)0.70収縮後肉厚(mm)1.50RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護