コルゲートチューブオレンジ色
・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。
・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。
- 用途
- ・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。
- 材質
- 難燃性ポリプロピレン
- 色
- オレンジ
- 長さ(m)
- 50
- 使用温度範囲(℃)
- -40~110
- 肉厚
- 0.40±0.09
- 外径(mm)
- 25.0±0.5
- 内径(mm)
- 20.5±0.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻(50m)
関連資料:DKT-S-ORカタログ.pdf(0.15MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※・使用温度範囲内での使用をお願いいたします。電線保護 の新着商品
カテゴリ





















![熱収縮チューブセット(530pcs) GB[制御機器] 熱収縮チューブセット(530pcs) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06929391-261028-02.jpg)




