絞り込み
長さ(m)
  • 304.8
  • 0.5(16)
  • 1(213)
  • 1.2(12)
  • 1.219(16)
  • 5(101)
  • 10(85)
  • 11.5(11)
  • 20(28)
  • 25(80)
  • 30(17)
  • 30.48(26)
  • 30.5(15)
  • 50(73)
  • 75(13)
  • 100(78)
  • 150(21)
  • 152.4(11)
  • 200(41)
  • 300(13)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(8)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
42,980税込47,278
1巻
当日出荷から95日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
スーパーネットチューブ(ほつれ防止タイプ) PANDUIT(パンドウイット)スーパーネットチューブ(ほつれ防止タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
47,980税込52,778
1巻
当日出荷から95日以内出荷
革新的なデザインにより、ハサミでカットした時ほつれにくいタイプです。 端末をホットナイフで切る必要がなくなり、作業時間の短縮とコスト低減ができます。
PVCチューブ PANDUIT(パンドウイット)PVCチューブPANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1箱(2巻)
30日以内出荷
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2)PANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1巻
15日以内出荷
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~50
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0)PANDUIT(パンドウイット)
199,800税込219,780
1巻
15日以内出荷から95日以内出荷
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質難燃性ポリエチレン(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~75
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2)PANDUIT(パンドウイット)
109,800税込120,780
1巻
30日以内出荷から95日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止使用温度範囲(℃)-40~50
スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66PANDUIT(パンドウイット)
109,800税込120,780
1巻
30日以内出荷から95日以内出荷
用途各種電線の損傷防止材質耐候性ナイロン66使用場所屋内・屋外
スパイラルラッピング ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66PANDUIT(パンドウイット)
87,980税込96,778
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質ナイロン66
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0)PANDUIT(パンドウイット)
219,800税込241,780
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
スパイラルラッピング ポリエチレン PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ポリエチレンPANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
PVCチューブ PANDUIT(パンドウイット)PVCチューブPANDUIT(パンドウイット)
23,980税込26,378
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途電気・電子部品などの絶縁、保護材質PVC使用温度範囲(℃)-20~105
ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 難燃性タイプPANDUIT(パンドウイット)
64,980税込71,478
1巻
当日出荷から95日以内出荷
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止使用温度範囲(℃)-70~125
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
109,800税込120,780
1巻
当日出荷から95日以内出荷
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護