電力用ケーブルPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から17日以内出荷
種別1回路適合規格(PS)E定格電圧(V)300定格電流(A)20構成上面保護シート・ケーブル本体・下面保護シートの3点組
接続ボックス内部取付部品 電力用端子台Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から43日以内出荷
電力用ケーブルと一般電線との接続に使用します。ドライバーで締め付けるだけでフラットケーブルに接続が可能です。締め付けねじはフラットケーブルとの電気接続の安全性・安定性を考慮してトルク破断ねじを採用。
床用アウトレット固定ベースPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、RP3000
パナトラック F型ベースPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から31日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型ベース、上・下面保護シート付定格300V 20A総厚(mm)ケーブル(保護シート含む):t=1.0
パナトラック F型SブランチPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から31日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品ですF型ベースから分岐する場合に使用します
仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐種別F型Sブランチ色マットブラック定格300V 20Aケーブル長(m)2
パナトラック F型SブランチPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です
仕様F型Sブランチ(3芯ケーブルの分岐)定格300V 20A
パナトラック 専用圧着工具Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックパナトラック専用の圧着工具です
パナトラック 動力用ケーブルPanasonic(パナソニック)予約販売
アンダーカーペット配線システム パナトラック薄い導体を絶縁フィルムで覆ったシート状の電力用5芯ケーブルですケーブルは切断および折り曲げての施工も可能
仕様5芯ケーブル、2回路用定格300V 20A商品構成上面保護シート、ケーブル本体、下面保護シート
パナトラック F型ブランチPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品ですF型ベースから分岐する場合に使用します
仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐種別F型ブランチ定格300V 20Aケーブル長(m)2
パナトラック F型SキャップPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です無分岐時およびアウトレット不使用時のカバーです
パナトラック ケーブル保護層セットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です
長さ(m)10商品構成上面保護シート、下面保護シート
パナトラック F型SベースPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から31日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型Sベース、上・下面保護シート付定格300V 20A
ストレートコネクタPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
ケーブル本体を直線状に延長接続する場合およびf型ベース(NE23100)接続時に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
F型キャップPanasonic(パナソニック)13日以内出荷
F型ベースに何も接続しない場合に使用します。
F型ブランチPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
F型ベースから分岐する場合に使用。分岐するケーブル本体に栓刃ユニットを圧着し、ボディ・カバーで挟み、ネジで固定し組み立てます。
絶縁パッドBPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
T分岐およびX(クロス)分岐接続部の絶縁処理に使用します。
仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 2枚(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚
絶縁パッドAPanasonic(パナソニック)11日以内出荷
ストレート接続部やフロアコンセント接続後のケーブルの絶縁処理、ケーブル端末部の絶縁処理に使用します。
仕様【各処理での必要個数】(S3)3芯ケーブルのストレート接続用はたは補修用 2枚(S5)5芯ケーブルのストレート接続用はたは補修用 2枚(E3)3芯ケーブルの端末絶縁処理用 1枚(E5)5芯ケーブルの端末絶縁処理用 1枚F型ベース(NE23100)の接続後処理用 2枚
接地バーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
F型ベースやコンセントで分断された上面保護シート相互を電気的に接続します。
F型ベースPanasonic(パナソニック)欠品中
F型接続部品の基本部品。口出しケーブルが30cm付いており、ケーブル相互をコネクタで接続し床面にプラグボルトで固定します。F型フロアコンセント、F型キャップ、F型ブランチは挿入後、ネジにより固定します。
アースクリップPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
専用工具なしで上面保護シート相互を電気的に接続、および、上面保護シートと接地バーの固定に使用します。
TコネクタPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
ケーブル本体を分岐接続する場合に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 3個(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個定格300V 20A/30A
入線用ベースPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、PR3000
『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります