収縮チューブ (19) 編組チューブ (7) スパイラル・コイル/チューブ (7) 電線保護その他関連用品 (26) ブランド: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)すべて解除
熱収縮チューブ1m品(透明) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (6件のレビュー) 当日出荷
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質 架橋ポリオレフィン 長さ(m) 1 色 透明 伸び(%) (ASTM D 2671)500 体積抵抗率(Ωcm) 1014 以上 連続使用温度(℃) -55~105 引張強度(MPa) (ASTM D 2671)10.4以上 収縮温度 (推奨)90℃以上 収縮率(%) (縦方向)±5 特性 柔軟性、絶縁 絶縁耐力 25kV/mm以上 収縮率 2:1以上
スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 29日以内出荷
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
ロッキングヘッド(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (5件のレビュー) 当日出荷
ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。
材質 ポリアセタール トラスコ品番 433-7506 タイプ 細幅 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94HB 引張強度N(kgf) ループ(最小値):780(79.54) 適合工具 MK15
ヘララップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (5件のレビュー) 当日出荷
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ
スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。
材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。
ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。
耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。
スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途 屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。
装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。
電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。 材質 ポリエチレン 色 黒 使用温度範囲(℃) -40~+85 グレード 耐候 特性 柔軟性、耐候性
自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (8件のレビュー) 当日出荷
6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。
※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。
振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。
開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。
パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
色 乳白色 材質 6ナイロン 種類 標準グレード 寸法L(mm) 253 寸法T(mm) 1.2
熱収縮チューブ1m品(黒) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
材質 架橋ポリオレフィン 長さ(m) 1 色 黒 伸び(%) (ASTM D 2671)500 体積抵抗率(Ωcm) 1014 以上 連続使用温度(℃) -55~105 引張強度(MPa) (ASTM D 2671)10.4以上 収縮温度 (推奨)90℃以上 収縮率(%) (縦方向)±5 特性 柔軟性、絶縁 絶縁耐力 25kV/mm以上 収縮率 2:1以上
HIS’-A ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷 から 4日以内出荷
収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
粘着剤付きエッジププロテクタ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (1件のレビュー) ¥ 3,798~税込 ¥ 4,178~
1巻(20m)ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。
材質 ポリエチレン+粘着剤 使用温度範囲(℃) -20~+50
HIS-3シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷 から 5日以内出荷
収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
色 黒 材質 架橋ポリオレフィン 伸び(%) 400% 連続使用温度(℃) -55℃~'+135℃ 抵抗 1014 Ω・cm以上 引張強度(MPa) 14以上(ASTM D 2671) 収縮温度 110℃以上 収縮率(%) 縦方向/±5% 絶縁耐力 20kV/mm以上 収縮率 3:01
ヘララップ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷 から 7日以内出荷
ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。
HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。
通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
材質 ポリプロピレン 色 青 使用温度範囲(℃) -60~+110
TREDUX(トレダックス)スタンダード ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 2,698~税込 ¥ 2,968~
1箱(20本)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
汎用性が高く、一般的な絶縁や保護にご使用いただける薄肉タイプです。縦方向収縮率が5%と小さく、長さ決めが容易です。保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。
TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 5日以内出荷 から 8日以内出荷
薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (1件のレビュー) ¥ 6,998~税込 ¥ 7,698~
1巻(50m)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
ポリエチレン製品(薄肉タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~
1巻(50m)ほか
5日以内出荷 から 13日以内出荷
作業性をさらに向上させるため、薄肉タイプのスパイラルもご用意しています。
色 乳白 材質 ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -40~+85
自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷 から 6日以内出荷
6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
色 乳白 材質 6ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
レリジェル ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1個(500mL)ほか
翌日出荷
材質 シリコン(SI) 使用温度範囲(℃) -60~+200
熱収縮エンドキャップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1袋(10個)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
加熱収縮させる過程でキャップ内面の接着剤が溶けて、簡単に防滴・防塵が可能です。
特殊な技能を必要とせず、ケーブルの端末処理の作業性向上と安定した施工品質が確保できます。
TREDUX-MA47 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 4日以内出荷 から 33日以内出荷
厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。
色 黒 材質 架橋ポリオレフィン 特性 絶縁、耐久性、耐環境性 伸び(%) 400% 連続使用温度(℃) -55℃~'+80℃ 抵抗 1014 Ω・cm以上 引張強度(MPa) 14以上(ASTM D 2671) 収縮温度 110℃以上 収縮率(%) 縦方向/±10%以下 絶縁耐力 20kV/mm以上 収縮率 3:1~4:1
TC26シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1巻(50m)ほか
4日以内出荷 から 12日以内出荷
薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。汎用的な用途にご使用いただけますが、表面に光沢がある美観に優れた製品のため、自動車、電気機器にもご利用いただけます。PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低い熱収縮チューブです。
色 黒 材質 架橋ポリオレフィン 特性 柔軟性、難燃性 伸び(%) 500% 連続使用温度(℃) -55℃~'+105℃ 抵抗 1014 Ω・cm以上 引張強度(MPa) 10.4以上(ASTM D 2671) 収縮温度 90℃以上 収縮率(%) 縦方向/±5% 絶縁耐力 25kV/mm以上 収縮率 2:1以上
収縮チューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
電気自動車などで採用される高電圧ケーブル、ワイヤーハーネスの識別に最適です。一目で識別しやすい明るい色調のオレンジ色のため、電気自動車などの高電圧ケーブルやワイヤーハーネスの保護に最適です。薄肉で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製です。小さいロット(30m/1巻)です。
用途 産業機械・自動車鉄道・輸送機器エネルギープラント 材質 架橋ポリオレフィン (接着剤なし) 色 オレンジ 長さ(m) 30 グレード 標準 連続使用温度(℃) -55~135 使用環境 屋内使用 引張強度(MPa) (ASTM D 2671)14以上 収縮温度 110℃以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐力 20kV/mm以上 収縮比 2:1 伸び (ASTM D 2671)6
ヘララップ屋内用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1巻(50m)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。
スパイラルチューブのように巻きつける必要がないため作業性が大幅に向上します。
ヘララップ(HWPE5~HWPE30)には分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を分岐できます。
ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、既設ケーブルの光コードへの後付けが容易です。
ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、従来工法に比べ、湾曲箇所の隙間が少なく、しっかりと保護することができます。
専用工具は同梱されているため、開梱後すぐにお使いいただけます。
屋内で使用する標準グレードです。
プッシュボタン ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷
ボタンのような形状で、ひっかかりを防止
用途 電線束取り付け面の裏側から、差し込んでください。 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 取付穴径(Φmm) 6.4 難燃性 UL94V-2 取付板厚(mm) 3.1 使用インシュロックタイ T50タイプまで
マウンティングプレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷
仕様 耐候 材質 66ナイロン 幅(mm) 20 全長(mm) 155 色 黒 使用温度範囲(℃) -40~+85 グレード 【UL難燃(主原料)】UL94V-2
熱収縮チューブ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1パック(50本)ほか
4日以内出荷 から 6日以内出荷
熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤付き・防滴タイプ
材質 架橋ポリオレフィン 長さ(m) 1 仕様 耐候 収縮率 3:1
ふっ素樹脂(FEP)製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1巻(20m)ほか
5日以内出荷 から 6日以内出荷
ふっ素樹脂のスパイラルチューブは、ポリエチレン、ナイロン製と比較し、耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。
色 透明 材質 ふっ素樹脂(FEP) 特性 耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性 使用温度範囲(℃) -40~+200
TREDUX-HA47 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 5日以内出荷 から 33日以内出荷
厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。
色 黒 材質 架橋ポリオレフィン 特性 絶縁、耐久性、耐環境性 長さ(m) 1 伸び(%) 400% 連続使用温度(℃) -55℃~'+80℃ 抵抗 1014 Ω・cm以上 引張強度(MPa) 14以上(ASTM D 2671) 収縮温度 110℃以上 収縮率(%) 縦方向/±10%以下 絶縁耐力 20kV/mm以上 収縮率 3:1~4:1
ヘララップ (工具付) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 33,980~税込 ¥ 37,378~特価
1巻(25m)
当日出荷 から 4日以内出荷
仕様 難燃 材質 ポリプロピレン 色 グレー 使用温度範囲(℃) -40~+85 全長(m) 25 グレード 【UL難燃(主原料)】UL94V-0
レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 51,980~税込 ¥ 57,178~
1袋(720枚)ほか
4日以内出荷 から 6日以内出荷
材質 ポリエステルフィルム 使用温度範囲(℃) -40~+60
ヘラゲインセルフクロージング ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1巻(15m)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
材質 ポリエステル(PET) 色 黒 使用温度範囲(℃) -40~+125 グレード 標準
ヘラゲインTIシールドタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 84,980~税込 ¥ 93,478~
1巻(20m)ほか
4日以内出荷
ケーブルに巻き付けることで、放射ノイズを30dB~40dB(1/31.6 ~ 1/100) 程度のノイズ遮蔽効果があります。
100%金属製のシールドスリーブと比較して、約30%重量を軽減しています
自己巻き付け式で取り付け・取り外しが素早く簡単にできるため、既設配線の局部的なノイズ対策に最適です。
熱収縮チューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~特価
1巻(30m)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤なし
ヘララップ (工具付) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1本(25m)
6日以内出荷
インシュロック 電線保護アクセサリ スパイラルチューブ メタルコンテント・ヘララップ
色 青 材質 ポリプロピレン・鉄系成分 長さ(m) 25 仕様 ハロゲンフリー、屋内使用 使用温度範囲(℃) -60~+100
メタルタイ用保護カバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1巻(25m)
5日以内出荷 から 6日以内出荷
メタルタイとケーブルの間のクッション材で、振動が起きる場所でも、より確実に結束ができます。被結束物の被覆を保護する役目も果たします。
色 黒 材質 ポリオレフィン 使用温度範囲(℃) -40~+90
ヘラゲイン ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1巻(200m)ほか
5日以内出荷 から 6日以内出荷
耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。
色 黒 特性 耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性 使用温度範囲(℃) -70~+125
6ナイロン製品(透明色) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1巻(100m)ほか
5日以内出荷 から 6日以内出荷
従来の6ナイロン製スパイラルチューブ(乳白色)を、メーカー独自の成形方法で透明に仕上げた製品です。スパイラルチューブに保護された部分のハーネス異常や、異物混入を容易に確認することができます。イルミネーション・ライトの保護や、車やオートバイなどのハーネスにご使用になると、見栄えよく仕上げることが可能です。
色 完全透明 材質 6ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 寸法T(mm) 0.4
メインカッター ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 6日以内出荷
全自動結束システム AT2000シリーズ 消耗品
種別 AT2000、AT2000CPK共通メインカッター(結束後のタイ切断用カッター)
レーザーセルフラミ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 89,980税込 ¥ 98,978
1セット(1050袋)
4日以内出荷
材質 ポリエステルフィルム 幅(mm) 24.4 mm 色 白 使用温度範囲(℃) -40~+85 グレード 耐候
プッシュボタン ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 3日以内出荷
仕様 難燃 材質 66ナイロン 幅(mm) 6.5 全長(mm) 10.7 色 白 使用温度範囲(℃) -40~+105 グレード 【UL難燃(主原料)】UL94V-0
『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります