絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(122)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(80)
  • RS PRO(43)
  • TY-Rap(34)
  • SapiSelco(13)
  • エスコ(8)
  • オーム電機(8)
  • TRUSCO(7)
  • オーム電機[配線パーツ](7)
  • 芝軽粗材(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • PANDUIT(6)
  • デンカエレクトロン(5)
  • 品川商工(5)
  • 3M(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • フィッシャー(3)
  • JAPPY(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(1)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(18)
  • フッ素樹脂(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー
グレー(1)
ブラウン
ブラウン(4)
ブラック
ブラック(4)
ブルー
ブルー(3)
ホワイト
ホワイト(8)
レッド
レッド(1)
VHBテープ強力固定ベース ユーボンVHBテープ強力固定ベースユーボン(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(20個)
当日出荷
VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ ユーボン耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズユーボン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボンマウントベース 66ナイロン MBシリーズユーボン(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
結束バンド 固定ベース SKM ユーボン結束バンド 固定ベース SKMユーボン(3件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)ほか
当日出荷
結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
ナチュラル材質66ナイロン寸法D(Φmm)3.2
ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ ユーボンビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズユーボン(1件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2
メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ ユーボンメタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズユーボン
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
青色材質変性66ナイロン・鉄系成分
ナイロンクリップ UB-NYシリーズ ユーボンナイロンクリップ UB-NYシリーズユーボン
689税込758
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
結束バンド 固定ベース ABM ユーボン結束バンド 固定ベース ABMユーボン
1,398税込1,538
1袋(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
結束バンド 固定ベース ABM-T ユーボン結束バンド 固定ベース ABM-Tユーボン
2,198税込2,418
1袋(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
台座式のネジ止め固定ベースです。
ビス止めタイプ マウントベース 耐候性66ナイロン KR-Wシリーズ ユーボンビス止めタイプ マウントベース 耐候性66ナイロン KR-Wシリーズユーボン
519税込571
1袋(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
黒色材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法D(Φmm)4.5ビスの呼びM4UL規格UL94V-2
低温接着・コンクリート用マウントベース ユーボン低温接着・コンクリート用マウントベースユーボン
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 BMC30テープ剥離紙色は、白色です。
材質66ナイロン仕様(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)最大12.7(1.3)/個
結束バンド 固定ベースABM ユーボン結束バンド 固定ベースABMユーボン
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)寸法A(mm)25.4寸法D(Φmm)4寸法E(mm)5.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)4.2適合タイUB80~UB300最大静荷重(g)227
タイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズ ユーボンタイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズユーボン
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170寸法H(mm)6.9寸法A(mm)15.1寸法D(Φmm)4.5グレード耐熱・耐薬品寸法E(mm)1.5寸法B(mm)9.6寸法C(mm)5ビスの呼びM4使用インシュロックタイT50タイプまでUL規格UL94V-0
結束バンド 固定ベース ABM-SG ユーボン結束バンド 固定ベース ABM-SGユーボン
4,298税込4,728
1袋(100個)
3日以内出荷から22日以内出荷
スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。
ナチュラル材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)適合バンドUBS-100~300
アンカーマウント ユーボンアンカーマウントユーボン
589税込648
1袋
3日以内出荷
66ナイロン、ふっ素樹脂、PEEKなど幅広い材質の種類を持ち、様々な環境に対応
乳白材質66ナイロン仕様UL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲-40℃~+85℃寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法B(mm)10.2使用インシュロックタイ幅4.8mmまで
タイマウント ユーボンタイマウントユーボン
599税込659
1袋
3日以内出荷
限られたスペースで使用できる固定具
乳白色材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85ビスの呼びM6使用インシュロックタイT120タイプまで
リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704 ユーボンリンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704ユーボン
3,798税込4,178
1箱(5個)
3日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要 電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合 ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現
コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレー材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ)タイプ分岐用極数4使用温度範囲(℃)-20~70定格32V(AC/DC)MA×定格電流(A)7.0 MA×電線仕様2.5~2.54Φmm
ふっ素クリップ ユーボンふっ素クリップユーボン
579税込637
1袋(10個)
3日以内出荷
ふっ素樹脂製のため、66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性に優れています。
乳白材質ポリふっ化ビニリデン(PVDF)使用温度範囲(℃)(常時)-50~+150寸法D(Φmm)6.8グレード耐熱・耐薬品寸法D1(Φmm)4.3固定時の内径(Φmm)6ビスの呼びM4UL規格UL94V-0
コンベア用プッシュマウント ユーボンコンベア用プッシュマウントユーボン
699税込769
1袋
3日以内出荷
プッシュマウントの装着は、レールの溝に押し込むだけです。 ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。 レールへの穴開け、タッピングが不要で工数、部品数が減り省力化ができます。
乳白色材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85グレード標準UL規格UL94V-2
タイマウント ユーボンタイマウントユーボン
399税込439
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
仕様乳白材質66ナイロンUL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲 -40℃~+85℃
結束バンド 固定ベース UBSシリーズ ユーボン結束バンド 固定ベース UBSシリーズユーボン
2,298税込2,528
1袋(20個)ほか
3日以内出荷
UBSシリーズは貼り付け専用タイプ(ネジ止めはできません)
ナチュラル材質66ナイロン
アンカーマウントメタルコンタクト固定具 ユーボンアンカーマウントメタルコンタクト固定具ユーボン
1,398税込1,538
1袋(10個)
3日以内出荷
限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。 メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.7寸法D(Φmm)4.2寸法B(mm)10.3ビスの呼びM4使用インシュロックタイMCTS

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

マウントベース(結束バンド固定具)