「全長(mm)」から絞り込む
絶縁ケーブルカッターBOSCH(ボッシュ)当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。ツインブレードテクノロジーで切れ味UP。
用途線材の切断作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)313切断能力【切断可能断面積】最大70(mm2) 【切断外径】最大20mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
『ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります
電工ナイフ角トップマン[工具・金物]税込¥725¥659