絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
247件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
ケーブルカッター HIT(ヒット)ケーブルカッターHIT(ヒット)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ケーブルIV線RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
プラスチック・ゴム用カッター KNIPEX(クニペックス)プラスチック・ゴム用カッターKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
質量(g)397切断能力(mm)(幅)56
ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(ラチェット式)KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1丁
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
ケーブルカッター KCタイプ アーム[作業工具]ケーブルカッター KCタイプアーム[作業工具]
8,598税込9,458
1丁
当日出荷から翌々日出荷
活線ケーブルカッター No.1 MCC(松阪鉄工所)活線ケーブルカッター No.1MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)替刃式
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。全長(mm)535トラスコ品番367-4011質量(g)1150呼びNo.1最大径(Φmm)22(切断可能)
ストリッパー付きケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)ストリッパー付きケーブルカッターTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
1本でケーブルの切断と皮むきができます。
全長(mm)165呼び寸法(mm)150質量(g)160頭部厚(mm)10頭部幅(mm)25柄幅(mm)43切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0切断能力(mm2)IV線22皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
ケーブルカッター(銅線)250 ミノル工業ケーブルカッター(銅線)250ミノル工業
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV250mm2、VVR60mm2×3心、CV200mm2、CVT60mm2寸法(mm)0全長(mm)600質量(g)1540穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
単心光ファイバカッタ フジクラ単心光ファイバカッタフジクラ
84,980税込93,478
1組
21日以内出荷
ホルダ台と屑回収BOXの位置を左右入れ替え可能お客様自身で切断刃とクランプアームの交換
仕様●構成品:CT16本体、ファイバプレート(AD-16B)、屑回収箱(FDB-06)、ケース(CC-46)、六角レンチ(HEX-01)、取扱説明書●切断刃の寿命:48,000切断●適用クラッド径:125μm●適用光ファイバ:石英ガラス光ファイバ●適用光ファイバ心数:単心●適用被覆径:2mm/3mmコード&ドロップケーブル対応
油圧式ワイヤカッター 泉精器製作所油圧式ワイヤカッター泉精器製作所
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
ヘッド部開閉ラッチ式
用途ワイヤ、電線の切断付属品布袋ケース
充電式ケーブルカッター 泉精器製作所充電式ケーブルカッター泉精器製作所
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
オートリバース機能搭載
ラチェットケーブルカッター イチネンTASCOラチェットケーブルカッターイチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
小型軽量、鋭い切れ味、使いやすく耐久性抜群です。鍛造刃使用可動刃の逆転が可能です。最大切断能力…架橋ポリエチレン電力ケーブル: 600V-CV325mm2単芯(Φ31)、600V-CV60mm23芯(Φ31) ビニル絶縁丸形多芯ケーブル:600V-VVR60mm23芯(Φ32) ビニル絶縁電線:600V-IV325mm2単芯(Φ29)全長252mm質量610g
全長(mm)252
Φ52mm/280mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式) エスコΦ52mm/280mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)エスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)280切断能力(Φmm)52(4002)
ケーブルハンディカッター TRUSCOケーブルハンディカッターTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。 ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。材質/仕上クロムバナジウム鋼
ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼ハンドルソフトプラスチック切断能力(Φmm)銅・アルミケーブル:15切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:50
充電式ケーブルカッタ 泉精器製作所充電式ケーブルカッタ泉精器製作所
159,800税込175,780
1台
当日出荷
全長(mm)370付属品電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J)トラスコ品番160-7635質量(kg)2.8切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×117×330充電時間(分)30切断能力(mm2)600V-CV3芯:150、IV線:500
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。
全長(mm)160質量(g)170ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒表面処理切断能力(Φmm) 銅線6切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
ケーブルカッター BIGMAN(ビッグマン)ケーブルカッターBIGMAN(ビッグマン)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
電気設備の配線工事に使用するIV線・VCT、VVF(VA線、Fケーブル)、電話線、LANケーブルなどの切断に。
材質本体(65Mn鋼)、刃先(HRC52-56)、グリップ(PVC)寸法(mm)210×44×10ブラック/シルバー質量(g)259切断能力ケーブル線(銅芯)Φ11mm、IV線38mm2まで
ケーブルダクトカッター KNIPEX(クニペックス)ケーブルダクトカッターKNIPEX(クニペックス)
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
てこの原理により力を最大限伝えます。新開発の効率のよいブレード形状。ケーブルダクトや厚さ4.0mmまでのプラスチックを切断することができます。
質量(g)535切断能力(mm)最大4.0
ケーブルカッター(軽量型) HIT(ヒット)ケーブルカッター(軽量型)HIT(ヒット)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
軽くて丈夫なケーブルカッターです。
用途ケーブルの切断作業に。全長(mm)600トラスコ品番814-6124質量(g)1700切断能力(Φmm)(IV線)26
軽量アルミハンドル 大型ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)軽量アルミハンドル 大型ケーブルカッターTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
アルミハンドルで軽量化を実現!機動性に優れ電設工事をサポートします!
S-200A用ピストンカッタ- マクセルイズミS-200A用ピストンカッタ-マクセルイズミ
8,198税込9,018
1個(1個)
3日以内出荷
スマートケーブルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)スマートケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
銅線専用ケーブルカッター。 偏芯軸、カム機構を採用した倍力構造で、約80%切れ味アップ(メーカー比)
全長(mm)245質量(g)380仕上外径(Φmm)16まで(Ivmm2・CV60mm2)
ケーブルカッター(銅線)60 ミノル工業ケーブルカッター(銅線)60ミノル工業
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
人間工学を駆使驚異の切れ味ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます刃物炭素工具鋼を精密鍛造。最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV・CV60mm2、VVR・CV8mm2×3心、CTV8mm2、VVF2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)240質量(g)365穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ケーブルカッター(銅線)200 ミノル工業ケーブルカッター(銅線)200ミノル工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ハンドル荷重を25%軽減!!Xシリーズツインカム・オート偏心機構
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV200mm2、VVR22mm2×3心、CVmm2150、CVT22mm2寸法(mm)0全長(mm)500質量(g)1490穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
絶縁ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌々日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D65×H29全長(mm)225質量(g)457硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000VKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。
全長(mm)165質量(g)262切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
ケーブルカッター  [ステップカット] KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター [ステップカット]KNIPEX(クニペックス)
7,198税込7,918
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm)160切断能力(AWG)36526仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
多心光ファイバカッタ CT50用替刃 フジクラ多心光ファイバカッタ CT50用替刃フジクラ
25,980税込28,578
1組
7日以内出荷
CT50用の替刃ユニットです。修理保守で預かった際に、交換頻度が多いため、ユーザー側での交換を可能な仕様になったことにより調達が可能となりました。
仕様適用機種:CT50
ラチェットケーブルカッター マーベルラチェットケーブルカッターマーベル
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
用途狭い場所でのケーブル切断に。
Φ21mm/600mm ケーブルカッター エスコΦ21mm/600mm ケーブルカッターエスコ
7,150税込7,865
1丁
当日出荷
銅・アルミケーブルも切断可能
仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製全長(mm)600切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mmアズワン品番64-7874-85
ケーブルカッター保持付 柄付 ヨツギケーブルカッター保持付 柄付ヨツギ
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
高圧活線作業及び活線近接作業時に銅線やアルミ線の切断に使用します。
ケーブルカッター C16 フェルコケーブルカッター C16フェルコ
45,980税込50,578
1丁
当日出荷
独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3225全長(mm)590材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)2300切断能力(mm)16
ケーブルカッター JAPPYケーブルカッターJAPPY
4,498税込4,948
1丁
翌日出荷
銅線の切断工具としてご使用いただけます 人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減 切断面を変形させず、きれいな切り口 最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現
材質刃物炭素工具鋼材質(グリップ)塩化ビニール
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
用途ワイヤーロープの切断に。全長(mm)190材質ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼質量(g)314切断能力(mm)JIS1号ワイヤ:5
ケーブルカッター KLEIN TOOLSケーブルカッターKLEIN TOOLS
8,598税込9,458
1個
当日出荷
偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。
用途各種ケーブルの切断に。全長(mm)241.3トラスコ品番114-2855材質鍛鋼質量(g)410切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
ケーブルカッター KLEIN TOOLSケーブルカッターKLEIN TOOLS
82,980税込91,278
1個
当日出荷
刃がケーブルをしっかり掴み、きれいに切断できます。厚手のビニールグリップを備えた非常に強力なグラスファイバーハンドルは、使い心地がよく、滑りません。
用途ソフトケーブル、MCMケーブルの切断に。軟銅線・アルミ線の切断に。材質鍛造工具鋼(ブラックオキサイド仕上げ)
ラチェットケーブルカッター (ACSR線用) KNIPEX(クニペックス)ラチェットケーブルカッター (ACSR線用)KNIPEX(クニペックス)
91,980税込101,178
1個
当日出荷
使いやすく、コンパクトで、堅牢。非常に丈夫な仕様。 最大径32mmのスチールコア付きアルミニウム導体ケーブルを片手操作および両手操作で切断。 精密研削され、高周波焼き入れされた切刃。 2段階ギヤドライブで簡単に切断できます。 非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。 切断する際に、プライヤーを置くエリアのある固定式ハンドル。 輸送用ロックメカニズムでハンドルを確実に閉じます。 刃は特別品質の特殊工具鋼、多段階油焼き入れ。
用途鋼心入り架空電線用。全長(mm)340質量(g)1300切断能力(MCM)477ハンドルコンフォートハンドル最大径(Φmm)32mm、1.1/4inch仕上ヘッド:黒表面処理
小型クリッパー リセスツキ KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー リセスツキKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
大きな断面積の高硬度材料もパワフルに切断できます。切断力を最大限に引き出す両手操作に対応しています。従来の強力ニッパーと比較して、握力を20%節約できます。特殊なジョイント構造によって、手の力を約40倍に増強します。ジョイント下部にある掴み面を使用して、直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っ張ったりすることが可能です。高周波焼き入れを施した精密切刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。刃元に設けられたくぼみにより、支点近くのテコの力がより効果的に作用し、太い素材も簡単に切断できます。
全長(mm)250材質クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ、プライヤー材質:亜鉛合金メッキ(黒)質量(g)465ハンドルプラスチックコーティング切断能力(Φmm) ピアノ線4.2切断能力(Φmm) 硬線4.3硬度HRC(刃部)約64切断能力(Φmm)中硬線6
コンパクトケーブルカッター SIGNET(シグネット)コンパクトケーブルカッターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全長(mm)235幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2質量(g)410切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
35mm/605mm ケーブルカッター エスコ35mm/605mm ケーブルカッターエスコ
23,600税込25,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JD-3

ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルカッター本体