絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
247件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
充電式油圧ケーブルカッター Klauke充電式油圧ケーブルカッターKlauke
519,800税込571,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
直径15mm/165mmケーブルカッター エスコ直径15mm/165mmケーブルカッターエスコ
8,810税込9,691
1個
翌日出荷
全長(mm)165仕様銅・アルミケーブル用切断能力直径15mm(50mm2)ハンドルコンフォート仕上磨き
充電式油圧ケーブルカッター Klauke充電式油圧ケーブルカッターKlauke
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。トラスコ品番124-3837質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-58切断能力(mm2)(CV線)325
充電式油圧ケーブルカッター Klauke充電式油圧ケーブルカッターKlauke
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。細い素線が噛み込みづらい専用設計、KIV、WL1、MLFC等の切断に最適です。KIV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、KIV、WL1、MLFCなど素線の細いケーブルの切断に。トラスコ品番124-3834質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-57切断能力(mm2)(KIV線)325
充電式油圧カッター Klauke充電式油圧カッターKlauke
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。亜鉛めっき鋼より線2種(メッセンジャーワイヤー)、ACSRが楽々切断できます。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、鋼線の切断に。亜鉛めっき鋼より線(メッ線)の切断に。トロリ線の切断に。トラスコ品番124-3835質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ25アズワン品番64-8507-45
絶縁ケーブルカッター VDE規格 KLEIN TOOLS絶縁ケーブルカッター VDE規格KLEIN TOOLS
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたケーブルカッターです。VDE認証取得済みです。狭い場所でも使いやすく、収納もしやすい設計です。
用途狭い場所でのケーブル切断用に。全長(mm)244.5トラスコ品番114-2972材質高周波焼き入れ鋼質量(g)500切断能力(mm)アルミ・銅線:AWG 4/0(ACSRではない)、AWG 2/0(軟銅)、メッセンジャワイヤ:100ペア、24AWGバネ
ベント型ケーブルカッター ORBIS WILL(オルビスウィル)ベント型ケーブルカッターORBIS WILL(オルビスウィル)
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。ばね付きなので連続しての作業もスムーズです。
ケーブルカッター 未来工業ケーブルカッター未来工業(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
Φ100までのケーブルを切断できる、インパクトドライバー用のアタッチメントカッターです。軽量ですので片手でケーブを持ちながらの作業も可能です。コンパクトに収納できるので作業工具が増える現場への持ち込みも簡易です。
用途CV・IvΦ100までのケーブル切断に。付属品六角レンチ(2mm)(3mm)×各1適合充電ドライバ―:18V充電式インパクトドライバー推奨(14.4Vも使えます)六角軸シャンク径6.35mm適合ケーブルサイズ(mm2)CV100までの単心ケーブル・ⅠV100までの単心ケーブル(Fケーブル切断可能・光ケーブルは切断できません)
9455-200用替アンビル KNIPEX(クニペックス)9455-200用替アンビルKNIPEX(クニペックス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アンビル型はさみ9455-200用スペアアンビル。
質量(g)10
9455-200用替刃 KNIPEX(クニペックス)9455-200用替刃KNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
アンビル型はさみ9455-200用替刃。
質量(g)25
アンビル型ハサミ KNIPEX(クニペックス)アンビル型ハサミKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ラバープロファイル、PVC、レザー、木材、ホースなどをつぶさずに切断するため、固定ベース対し刃を引きながらカットします。 幅40mm、高さ7.5mmまでの平坦な材料を切断します。 丈夫で交換可能な刃。開口ばねとロック用の爪付。 ボディーは工具鋼、圧延、油焼入れ。ハンドルはプラスチックカバー付き。
全長(mm)200質量(g)290仕上ヘッド:クロムメッキブレード長さ(mm)40切断能力(Φmm)丸材用:Φ25(最大径)
倍力ケーブルカッター SIGNET(シグネット)倍力ケーブルカッターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
全長(mm)450質量(g)1450最大開口(mm)30切断能力(mm2)IV・CV線150SQ、銅線150~240、アルミニウム線150~240
ラチェット式ケーブルカッター SIGNET(シグネット)ラチェット式ケーブルカッターSIGNET(シグネット)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
全長(mm)255質量(g)620径(Φmm)(被覆)32切断能力(mm2)IV・CV線325SQ、CV(600V)60X3心、 VVR60X3心
絶縁ワイヤストリッパー GEDORE絶縁ワイヤストリッパーGEDORE
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。単線・より線の径に合わせて、ねじとロックナットで簡単に調節できます。
全長(mm)160仕様クロムメッキ処理トラスコ品番855-6584材質特殊工具鋼質量(g)217適合電線ケーブル線0.8~6mm[[の2乗]]2018年トラスコ掲載ページ4 1981
絶縁ケーブルカッター(2枚刃タイプ) GEDORE絶縁ケーブルカッター(2枚刃タイプ)GEDORE
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。銅およびアルミのケーブルを切断することができます。
全長(mm)200仕様ガンメタル仕上げトラスコ品番855-6583材質特殊工具鋼質量(g)423切断能力単線20mm/より線70mm[[の2乗]]2018年トラスコ掲載ページ4 1981
絶縁ケーブルカッター(バネ付) KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター(バネ付)KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
トラスコ品番835-6490質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 1981
ケーブルカッター(落下防止ツール付き) KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(落下防止ツール付き)KNIPEX(クニペックス)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
トラスコ品番836-8963材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼質量(g)2552018年トラスコ掲載ページ4 1280
ラチェットケーブルカッター 315mm KNIPEX(クニペックス)ラチェットケーブルカッター 315mmKNIPEX(クニペックス)
79,980税込87,978
1丁
当日出荷
トラスコ品番766-8473
ケーブルカッター 165mm KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター 165mmKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
トラスコ品番776-9768
ケーブルカッター HIT(ヒット)ケーブルカッターHIT(ヒット)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
全長(mm)240トラスコ品番772-8867質量(g)480刃部硬度HRC50~55切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
250mm 絶縁ケーブルカッター エスコ250mm 絶縁ケーブルカッターエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585SA-2
60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式)エスコ
77,800税込85,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KR-3
60mm/320mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット/グリップ付) エスコ60mm/320mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット/グリップ付)エスコ
85,100税込93,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KR-13
15mm/165mm絶縁ケーブルカッター(グリップ・バネ付/メッキ エスコ15mm/165mm絶縁ケーブルカッター(グリップ・バネ付/メッキエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KB-12S
15mm/165mm ケーブルカッター(スプリング付) エスコ15mm/165mm ケーブルカッター(スプリング付)エスコ
8,510税込9,361
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KA-14S
26mm/615mm 絶縁ケーブルカッター エスコ26mm/615mm 絶縁ケーブルカッターエスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JC-2
21mm/460mm 絶縁ケーブルカッター エスコ21mm/460mm 絶縁ケーブルカッターエスコ
13,400税込14,740
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA585JC-1
35mm/800mm ケーブルカッター エスコ35mm/800mm ケーブルカッターエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JA-4
26mm/600mm ケーブルカッター エスコ26mm/600mm ケーブルカッターエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JA-3
21mm/455mm ケーブルカッター エスコ21mm/455mm ケーブルカッターエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JA-2
32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585DB-1
13.6mm/250mm ケーブルカッター エスコ13.6mm/250mm ケーブルカッターエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585AL-250
26mm/600mm ケーブルカッター エスコ26mm/600mm ケーブルカッターエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585AH-1
42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式)エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585AE-52
VDE絶縁ケーブルカッター ハゼットVDE絶縁ケーブルカッターハゼット
19,980税込21,978
1丁
60日以内出荷
1000V絶縁工具です。 銅及びアルミニウムケーブルを綺麗に切断できます。 ハンドルは絶縁保護になっています。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に全長(mm)208トラスコ品番825-2565材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂質量(g)356
ケーブルカッター KTF ワイドミュラーケーブルカッター KTFワイドミュラー
119,800税込131,780
1丁
3日以内出荷
KTシリーズは堅牢で信頼性の高いドイツ生まれの工具です。 特別にデザインされた刃の形状とラチェット機構により、太い電線も片手操作で切断面をつぶすことなく、きれいでスムーズな切断が可能です。 カッター部の一部がオープンになっているため、電線へのアプローチが容易です。 独自の熱処理を加えた特殊鋼は耐久に優れ長寿命です。
用途銅線、鋼銅線、アルミ線等の切断に
ケーブルカッター アイデアル(IDEAL)ケーブルカッターアイデアル(IDEAL)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から9日以内出荷
バナナカッターの愛称で世界各国で使用されています。 銅線及びアルミ線専用のカッターです。 刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。 特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。 スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
用途銅線、アルミ線に
絶縁ラチェットケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)絶縁ラチェットケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
85,980税込94,578
1丁
翌日出荷
銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です
用途鉄道・造船・風車向け質量(g)652切断能力(MCM)500切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000VKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)165質量(g)275切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15使用範囲(AWG)1/0切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式)KNIPEX(クニペックス)
52,980税込58,278
1丁
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。材質は特殊工具鋼。

ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルカッター本体