絞り込み
最高温度(℃)
- 580
- 430(1)
- 450(3)
- 500(2)
- 600(1)
- 625(1)
- 630(1)
- 650(4)
- 1300(7)
ブランド
- goot(太洋電機産業)(2)
- イチネンTASCO(1)
連続使用時間
- 40~50分未満(3)
「最高温度(℃)」から絞り込む
430(1)
450(3)
500(2)
580
600(1)
625(1)
630(1)
650(4)
1300(7)

ガス式はんだこてセット
goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。トラスコ品番468-6705セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース全長(mm)175(キャップ含まず)質量(g)65(キャップ含まず)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)着火方式圧電着火方式充填時間(ガス)約20秒
ガス式はんだこてプロピエゾ
goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。付属品コテ先:GP-510RT-2.4Cトラスコ品番398-5644全長(mm)175質量(g)65規格RoHS指令最高温度(℃)580(はんだこて使用時)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分使用ガスブタンガス着火方式圧電着火方式充填時間約30秒
コードレスはんだこて
イチネンTASCO¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。温度調整ツマミでハンダこて15~75W相当の熱量をコントロール全長(mm)175質量(g)65(キャップ含まず)使用時間(分)最大45最高使用温度(℃)580