絞り込み
最高温度(℃)
- 600(1)
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(7)
- 中島銅工(6)
- goot(太洋電機産業)(4)
- イチネンTASCO(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- コテライザー(3)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
連続使用時間
- 1~2時間未満(1)
「最高温度(℃)」から絞り込む
600(1)

半田こて ガス式 自動着火
(28件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広くセット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ全長(mm)260(キャップ装着時)質量(g)115(キャップ装着時)グリップ径(Φmm)28方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)ホットブロー(℃)約600使用時間(分)約60(出力レバー中間時)使用ガスガスライター用ガス充填量(mL)22熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当販売区分業務用