「最高温度(℃)」から絞り込む
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)当日出荷
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。
ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。
熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。
1回のガス充填で1時間以上使用できます。
15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。
自動着火方式
全長(mm)208質量(g)66方式ガス触媒発熱方式ホットブロー(℃)最大約650使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電半田コテ(W相当)15~60ガス充填量(mL)14熱出力半田コテ:最大 約450℃
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)当日出荷
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265質量(g)110方式ガス触媒発熱方式半田コテ(W相当)20~80
ENGINEER(エンジニア)当日出荷
作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツール
トラスコ品番368-8470セット内容本体(キャップ付)コテクリーナホットブローチップ糸ハンダ質量(g)130本体質量:74方式ガス触媒発熱方式ライター(外部)着火式使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時)本体寸法(mm)全長197(キャップ含む)ガス充填量(mL)12熱出力半田コテ:約500℃(max)電気半田コテ:20W~60W相当ホットブロー:約650℃(max)トーチ:約1300℃(max)
はんだごてHANMATEK税込¥6,048¥5,498
こて差込口HAKKO(白光)税込¥604¥549
スペーサーHAKKO(白光)税込¥604¥549
スリーブ組品HAKKO(白光)税込¥2,088¥1,898
ノズル組品AHAKKO(白光)税込¥3,628¥3,298
ノズル組品BHAKKO(白光)税込¥3,628¥3,298
ノズル組品CHAKKO(白光)税込¥3,628¥3,298
ノズル組品DHAKKO(白光)税込¥3,628¥3,298
ノズル組品EHAKKO(白光)税込¥3,628¥3,298
ファンHAKKO(白光)税込¥6,488¥5,898
レセプタクルHAKKO(白光)税込¥1,208¥1,098
口金 ねじ付きHAKKO(白光)税込¥1,648¥1,498