絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • SWING CHARLIE(1)
  • ACTIVE PLUS(1)
  • ミムゴ(1)
  • 東部(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
変速段数
  • 1(1)
  • 3(1)
タイヤサイズ
  • 16
  • 14(4)
  • 18(3)
  • 20(4)
材質(フレーム)
  • アルミ(1)
  • スチール(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
シルバー
シルバー(1)
ブルー
ブルー(1)
ホワイト
ホワイト(1)
レッド
レッド(1)
ノーパンク三輪自転車L ACTIVE PLUSノーパンク三輪自転車LACTIVE PLUS
94,980税込104,478
1台
欠品中
パンクの心配もなく、空気入れの手間もなし!緊急時にも活躍するノーパンク三輪自転車。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
仕様ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)材質スチールフレーム質量(kg)約30ワインレッドタイヤサイズフロント:20インチ、リア:16インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約156×59×98/(前カゴ)41×32.5×24、(後カゴ)38×43×25地上高さ(cm)(サドル)70~88
構内・災害時用ノーパンク三輪自転車 ハザードランナートライ TRUSCO構内・災害時用ノーパンク三輪自転車 ハザードランナートライTRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。 三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。 手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。 パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。 フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。 駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ変速段数外装3段材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能トラスコ品番769-0215質量(kg)29積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13までサイズ(mm)1570×540×1060
防災サイクル パンクしない三輪自転車 エアロトライク 空気入れ不要 ノンパンク仕様 東部防災サイクル パンクしない三輪自転車 エアロトライク 空気入れ不要 ノンパンク仕様東部(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
欠品中
基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質アルミリム質量(kg)約26.5シルバー外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280耐荷重(kg)大型後カゴ:約15・前カゴ:約5材質(フレーム)スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】タイヤサイズ前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様)ライト種類リモコンレバー付ブロックダイナモランプ適応身長(cm)約130以上寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1580×520×960
E-PARTON 電動アシストSB ミムゴE-PARTON 電動アシストSBミムゴ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。 前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約30.3サファイアブルー切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)145~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)740~890走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
ロータイプ三輪自転車L SWING CHARLIEロータイプ三輪自転車LSWING CHARLIE
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。 乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい!仕様シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)材質スチールフレーム質量(kg)約24ホワイトタイヤサイズ(フロント)16インチ、(リア)14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23適応身長(cm)120~地上高さ(cm)(サドル)58~79
三輪自転車