絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(3)
  • JTC(7)
  • SHINANO(信濃機販)(6)
  • ヨコタ工業(6)
  • RS PRO(4)
  • 日本ニューマチック工業(2)
  • ニューレジストン(2)
  • 東京オートマック(2)
  • 宮川工業(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • ハゼット(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13500(1)
  • 15000(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.7(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
13500(1)
15000(1)
エアーディスクグラインダー ベッセルエアーディスクグラインダーベッセル(4件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。頭部高さ(mm)92.2トラスコ品番253-7362全長(mm)205質量(kg)1.39無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.7適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4排気方向側方
エアディスクグラインダー ベッセルエアディスクグラインダーベッセル
24,980税込27,478
1台
当日出荷
安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000付属品エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5全長(mm)164高さ(mm)47質量(g)800外径×厚さ×穴径(mm)50×4×9.5騒音値(dB)90空気消費量(m2/min)0.57ホース継手Rc1/4最高使用周速度(m/s)39.2振動(m/s2)2.5未満

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアディスクグラインダー