絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 15000
  • 6300(4)
  • 7600(4)
  • 12000(9)
  • 12700(4)
  • 13000(2)
  • 13500(2)
  • 14000(6)
  • 14300(2)
  • 14600(9)
  • 18000(5)
  • 19000(4)
  • 20000(4)
  • 21000(3)
  • 22000(17)
  • 23000(3)
  • 24000(13)
  • 25000(20)
  • 28000(5)
  • 30000(7)
ホース取付口
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.4(1)
  • 0.51(1)
  • 0.59(1)
  • 1(1)
ブランド
  • 不二空機(2)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • Sun Ken(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
12000(9)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
20000(4)
22000(17)
24000(13)
25000(20)
28000(5)
30000(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
アングルグラインダー 不二空機アングルグラインダー不二空機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4ヘッド高さ(mm)40.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY Sun KenKen エアーグラインダー オールインワン 2WAYSun Ken
74,980税込82,478
1セット
当日出荷
ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1ホース取付口Rc3/8
2インチアングルグラインダ 日本ニューマチック工業2インチアングルグラインダ日本ニューマチック工業
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
握りやすさを追求したボディです。 狭いところでも作業しやすいです。 握りやすさを追求したボディです。 狭いところでも作業しやすいです。
用途ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取りに、ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取に無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4トラスコ品番855-5923セット内容カプラプラグ20PM片口スパナ14mm、六角棒レンチ5mm全長(mm)154.5出力(W)375研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4使用空気圧力(MPa)0.6使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.6

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー