「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
空気式ストレートグラインダ 空神ストレートニューレジストン当日出荷から4日以内出荷
ブレない、砥石メーカーの空気式ストレートグラインダ<br>高精度スピンドル!芯振れ精度0.05mm以下。高精度なチャック構造により、作業性がアップ。また、振動が少ない為、疲労感も軽減されます。コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で操作性抜群。ロングタイプはスピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
全長(mm)173騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000使用エアーホース内径(Φmm)9.5
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります