「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
エアーグラインダーAIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)230質量(kg)0.34本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33最大使用圧力(MPa)0.59コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります