絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 不二空機(26)
  • 日本ニューマチック工業(18)
  • エス・ピー・エアー(13)
  • SHINANO(信濃機販)(12)
  • Axel(11)
  • 瓜生製作(9)
  • YoshidaTools(9)
  • ヨコタ工業(8)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
  • ムラキ(7)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(7)
  • ニューレジストン(5)
  • SUNMATCH(4)
  • 日東工器(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • ハゼット(3)
  • 三研空機(3)
  • オフィスマイン(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 24000(1)
  • 25000(2)
  • 30000(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.0736(1)
  • 0.076(1)
  • 0.11(1)
  • 0.114(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
24000(1)
25000(2)
30000(1)
25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ25,000rpm エアーグラインダーキットエスコ
10,400税込11,440
1台
翌日出荷
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
エアーダイグラインダーキット エスコエアーダイグラインダーキットエスコ
10,100税込11,110
1セット
翌日出荷
仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mmアズワン品番65-2111-62
24,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ24,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダーエスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
アズワン品番64-2198-34
25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダーエスコ
8,150税込8,965
1台
当日出荷
全長(mm)150質量(g)360使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)76チャック寸法(mm)6吸入口サイズ1/4"アズワン品番64-2198-33使用コンプレッサ5HP以上
22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダーエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159HA
エアーダイグラインダー (ミニ) エスコエアーダイグラインダー (ミニ)エスコ
5,400税込5,940
1台
翌日出荷
プラグ付き。コンパクトボディのため狭い空間での作業に適しています。
全長(mm)120質量(g)307規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)110回転数【無負荷】30000rpm使用コンプレッサ2.2kwチャックサイズ6mm
4,090rpm エアーマルチグラインダーセット エスコ4,090rpm エアーマルチグラインダーセットエスコ
65,200税込71,720
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA162SR
22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダーエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159HC
22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダーエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159HB
エアーグラインダー エスコエアーグラインダーエスコ
29,300税込32,230
1台
翌日出荷
最大回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)114付属品スパナ(大・小)エスコ品番EA159DD全長(mm)194質量(g)600チャック寸法(inch)1/4(6mm)使用圧力(MPa)0.64所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー