「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)ヨコタ工業当日出荷
芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4全長(mm)169質量(kg)0.56チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6
ストレートグラインダヨコタ工業当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4トラスコ品番176-9324全長(mm)319質量(kg)1.3チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
ミゼットグラインダヨコタ工業3日以内出荷から5日以内出荷
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。
作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)全長(mm)297質量(kg)0.8砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:450コレットチャック寸法(mm)6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83使用ホース径(Φmm)9.5
ミゼットグラインダヨコタ工業当日出荷
仕様排気方向:前方付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6コレット外径(Φmm)6.0ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
グラインダヨコタ工業3日以内出荷
6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。
スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。
用途軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ)形状ストレート型質量(kg)1.4全高(mm)319コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))無負荷/1m:81排気方向後方
ストレートグラインダヨコタ工業当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4トラスコ品番176-9332全長(mm)284質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/65×13×9.5排気方向後方
ストレートグラインダヨコタ工業当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000仕様排気方向:前方付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)トラスコ品番176-9316全長(mm)284質量(kg)1.3砥石寸法(mm)直径65×厚さ13×穴径9.5空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:650コレット外径(Φmm)-ホース口金取付ねじ1/4Rc騒音レベル(dB(A))86/無負荷1m使用ホース径(Φmm)9.5
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
アマチャ-浦和工業税込¥10,998¥9,998