「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
強力ロンググラインダーAxel12日以内出荷
頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)345質量(g)1080外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
静音エアーグラインダーAxel当日出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方
ロンググラインダーAxel12日以内出荷
作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)265質量(g)750外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口横方
ロンググラインダーAxel12日以内出荷
作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)212質量(g)550外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口横方
強力型グラインダーAxel12日以内出荷
ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)157質量(g)600外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
強力型グラインダーAxel12日以内出荷
アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)140質量(g)600外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
作業用グラインダーAxel当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.3仕様3mmコレットは付属していないタイプです全長(mm)120質量(g)340外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
作業用グラインダーAxel12日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)120質量(g)340外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
中作業用エアーグラインダーAxel12日以内出荷
回転が32,000min-1と早く、軸付砥石、特にロータリーカッターに威力。一般的な作業には(小径~中径23Φ)型として多くお使いいただけます。スイッチもレバー式とプッシュボタン式を作業に合わせてお選びください。
回転数(min-1[r.p.m])32000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)135質量(g)370外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
静音エアーグラインダーAxel12日以内出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
アマチャ-浦和工業税込¥10,998¥9,998