絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 65000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.033
- 0.025(2)
- 0.03(1)
- 0.046(1)
- 0.057(2)
- 0.07(1)
- 0.075(1)
- 0.1(1)
- 0.12(4)
- 0.14(2)
- 0.15(2)
- 0.16(9)
- 0.17(6)
- 0.18(5)
- 0.2(4)
- 0.25(2)
- 0.3(2)
- 0.35(2)
- 0.4(2)
- 0.45(2)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- パオック(1)
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
65000(1)

エアマイクログラインダ
パオック(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷全長(mm)約1.5(ホース込)最高使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000適合軸(mm)3空気消費量(L/min)33使用ホース内径(Φmm)(最小)5使用カプラープラグRc1/4コレットチャック寸法(Φmm)3
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー