「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
エアマイクログラインダパオック(1件のレビュー)予約販売
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(L/min)33全長(mm)約1.5(ホース込)最高使用圧力(MPa)0.62適合軸(mm)3使用ホース内径(Φmm)(最小)5使用カプラープラグRc1/4コレットチャック寸法(Φmm)3取扱説明書(0.41MB)
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
エアサンダヨコタ工業税込¥40,678~¥36,980~
エアドリルエス・ピー・エアー税込¥36,278~¥32,980~