絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • ミニター(64)
  • 永興電機工業(34)
  • NSK(ナカニシ)(28)
  • エスコ(18)
  • ウシオ(UHT)(15)
  • ムラキ(13)
  • アルゴファイルジャパン(10)
  • 日東工器(7)
  • 不二空機(7)
  • ベッセル(7)
  • 浦和工業(7)
  • PROXXON(プロクソン)(5)
  • Axel(5)
  • ノガ(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(3)
  • YoshidaTools(3)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 35000(1)
  • 60000(1)
  • 65000(1)
  • 100000(1)
ホース取付口
  • 1/4(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロエアーグラインダー TRUSCOマイクロエアーグラインダーTRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.15仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
エアマイクログラインダー TRUSCOエアマイクログラインダーTRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1Mトラスコ品番256-6790全長(mm)146高さ(mm)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000砥石径(Φmm)適合:13チャック内径(Φmm)6空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)75空気消費量(m3/min)0.18排気方式後方ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-2053-84コレット径(Φmm)内径:6口金寸法(mm)1/4
エアマイクログラインダー TRUSCOエアマイクログラインダーTRUSCO
279税込307
1本
当日出荷
研削材ピンクアランダム(PA)を使用した一般研削用軸付砥石です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000適合マイクロエアグラインダーTMAG10SN専用軸付砥石トラスコ品番818-7022長さ(mm)12粒度80質量(g)4全長(m)42軸径×軸長(mm)3×42外径(Φmm)10
超高速マイクログラインダー TRUSCO超高速マイクログラインダーTRUSCO
88,650税込97,515
1台
当日出荷
耐久性にすぐれた高級精密エアーツール。低振動、高トルクのハイパフォーマンス。100000回転の超高速回転で素晴らしい切削効果を実現。
用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げ。ガラス加工、金属加工、液晶パネル穴加工可能。回転速度(min-1[r.p.m])(最高)100000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口(PT) 1/4仕様・3mm コレットタイプ ・後方排気・ロータリースイッチ方式付属品・レンチ・PT1/4プラグトラスコ品番288-0059全長(mm)145材質/仕上本体:アルミダイキャスト質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.62胴体部分寸法(mm)70シャンク軸3mm

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー