絞り込み
ブランド
  • 不二空機(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • 吉田工作所(1)
  • Sun Ken(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 13500(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.68
  • 0.113(7)
  • 0.16(2)
  • 0.17(2)
  • 0.18(2)
  • 0.2(6)
  • 0.26(4)
  • 0.34(2)
  • 0.38(2)
  • 0.39(2)
  • 0.4(13)
  • 0.45(7)
  • 0.5(6)
  • 0.51(5)
  • 0.54(4)
  • 0.6(3)
  • 0.7(3)
  • 0.85(3)
  • 1(5)
  • 1.1(3)
ホース取付口
  • 1/4(2)
  • 3/8(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
11000(1)
12000(1)
13500(1)
小型アングルグラインダー 不二空機小型アングルグラインダー不二空機
34,980税込38,478
1台
当日出荷
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15.0
アングルグラインダー 吉田工作所アングルグラインダー吉田工作所
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向
Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー Sun KenKen エアーグラインダー 小型アングルグラインダーSun Ken
37,980税込41,778
1台
当日出荷
耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂排気方向側方
グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式 U-TOOLS (埼玉精機)グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。中研削作業に(軽研削も可)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)680全長(mm)207質量(kg)1.3高さ(mm)92口金1/4PT砥石径(Φmm)100騒音レベル(dB(A))92

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー