絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6500(1)
  • 7500(1)
  • 8400(1)
  • 10900(1)
  • 11500(1)
  • 13000(1)
  • 13500(2)
  • 13600(1)
空気消費量(m3/min)
  • 1
  • 0.113(7)
  • 0.16(2)
  • 0.17(2)
  • 0.2(4)
  • 0.26(2)
  • 0.34(2)
  • 0.38(2)
  • 0.39(2)
  • 0.4(12)
  • 0.45(5)
  • 0.5(5)
  • 0.51(3)
  • 0.52(2)
  • 0.54(3)
  • 0.6(3)
  • 0.68(4)
  • 0.7(3)
  • 0.8(2)
  • 1.1(3)
ホース取付口
  • 3/8(2)
ブランド
  • 不二空機(2)
  • 東空販売(2)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • Sun Ken(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
6500(1)
7500(1)
8400(1)
10900(1)
11500(1)
13000(1)
13500(2)
13600(1)
アングルグラインダ 東空販売アングルグラインダ東空販売(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。 安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に砥石寸法(mm)厚さ6
アングルグラインダ 東空販売アングルグラインダ東空販売
69,980税込76,978
1台
当日出荷
頭部高さ(mm)96付属品25.4×22カッター用スペーサトラスコ品番826-6395材質全長(mm)274質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500PT(エアインレット)3/8空気消費量(m3/min)0.8~1砥石寸法(Φmm)外径230砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22切断深さ(mm)75使用エアーホース内径(Φmm)12.7砥石周速度(m/min)最速/4800適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
アングルグラインダー 日本ニューマチック工業アングルグラインダー日本ニューマチック工業
44,980税込49,478
1台
翌日出荷から8日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研磨などに。排気方向側方使用空気圧力(MPa)0.6
Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー Sun KenKen エアーグラインダー 小型アングルグラインダーSun Ken
42,980税込47,278
1台
当日出荷
耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂排気方向側方
アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用 不二空機アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用不二空機
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様ペーパー用
アングルグラインダー オフセットといし用 不二空機アングルグラインダー オフセットといし用不二空機
49,980税込54,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー