絞り込み
ブランド
  • BAHCO(バーコ)
  • モノタロウ(3)
  • 不二空機(15)
  • エスコ(10)
  • SHINANO(信濃機販)(10)
  • 日本ニューマチック工業(8)
  • YoshidaTools(8)
  • エス・ピー・エアー(7)
  • 瓜生製作(6)
  • 高速電機(富士製砥)(6)
  • SUNMATCH(6)
  • 空研(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • ハゼット(4)
  • MASTER AIR(4)
  • TRUSCO(3)
  • 日東工器(3)
  • ニューレジストン(3)
  • ムラキ(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(1)
  • 18000(1)
  • 20000(1)
  • 25000(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.113(3)
  • 0.17(1)
  • 0.34(1)
ホース取付口
  • 1/4(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
10000(1)
18000(1)
20000(1)
25000(2)
ミニダイグラインダー BAHCO(バーコ)ミニダイグラインダーBAHCO(バーコ)
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
小型、軽量で作業性抜群です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの簡単な軽研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口1/4トラスコ品番471-5373全長(mm)165質量(g)500チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
ダイグラインダーロング(3mm+6mm) BAHCO(バーコ)ダイグラインダーロング(3mm+6mm)BAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。 3mm、6mmコレットが付属しています。
用途ロングタイプで届かない個所の軽研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4トラスコ品番471-5381全長(mm)258質量(g)800チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
エアアングルグラインダー BAHCO(バーコ)エアアングルグラインダーBAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの軽研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口Rc1/4トラスコ品番471-5306全長(mm)170質量(g)600チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
5インチェアディスクグラインダー BAHCO(バーコ)5インチェアディスクグラインダーBAHCO(バーコ)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口PT1/4トラスコ品番471-5390全長(mm)250質量(kg)2.22使用空気圧力(MPa)0.63排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
3インチェアカットオフツール BAHCO(バーコ)3インチェアカットオフツールBAHCO(バーコ)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。 スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4トラスコ品番471-5292全長(mm)195質量(kg)0.9砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー