「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
エアグラインダ高速電機(富士製砥)翌日出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(m3/min)1.2付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6砥石寸法(mm)180(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
エアグラインダ高速電機(富士製砥)翌日出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.85付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6砥石寸法(mm)100(外径)×6(厚さ)×15(内径)ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
400Hz高周波アングルグラインダ高速電機(富士製砥)4日以内出荷
400Hz Φ100グラインダ登場2.0kgと軽量です。500Wから800Wにパワーアップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)研削率40%アップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)
寸法(mm)砥石取付軸:M10(1.5)×9.0質量(kg)2電流(A)3.5電源(V)200(3相交流)消費電力(W)880回転数(min-1[r.p.m])10900砥石寸法(mm)100×6(4)×15電源周波数(Hz)400(3相交流)
エアグラインダ高速電機(富士製砥)4日以内出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(m3/min)1.2付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6砥石寸法(mm)150(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
エアグラインダ高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)4日以内出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500空気消費量(m3/min)0.85付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6砥石寸法(mm)125(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります