絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • モノタロウ(3)
  • 不二空機(15)
  • エスコ(10)
  • SHINANO(信濃機販)(10)
  • 日本ニューマチック工業(9)
  • YoshidaTools(8)
  • 瓜生製作(6)
  • 高速電機(富士製砥)(6)
  • SUNMATCH(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • 空研(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • ハゼット(4)
  • MASTER AIR(4)
  • TRUSCO(3)
  • 日東工器(3)
  • ニューレジストン(3)
  • ムラキ(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 12000(2)
  • 15000(1)
  • 20000(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.2(3)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
ホース取付口
  • 1/4(4)
  • 3/8(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
6000(1)
12000(2)
15000(1)
20000(2)
アングルグラインダー100mm エス・ピー・エアーアングルグラインダー100mmエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース取付口NPT1/4質量(kg)1.7砥石寸法(mm)100Φ×15使用空気圧力(MPa)0.62
ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ) エス・ピー・エアーダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ)エス・ピー・エアー
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。 軽量小型90°アングルヘッドタイプです。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。 ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
エアアングルグラインダー エス・ピー・エアーエアアングルグラインダーエス・ピー・エアー
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4トラスコ品番818-4577全長(mm)157質量(kg)0.62研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ) エス・ピー・エアーダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ)エス・ピー・エアー
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
コレットサイズ6mmのダイグラインダーです。
空気消費量(m3/min)0.2トラスコ品番541-5209全長(mm)194質量(kg)0.56
ダイグラインダー エス・ピー・エアーダイグラインダーエス・ピー・エアー
26,980税込29,678
1台
当日出荷
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
アングルグラインダー エス・ピー・エアーアングルグラインダーエス・ピー・エアー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62
SP アングルグラインダ エス・ピー・エアーSP アングルグラインダエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分
質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー